絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(4,224)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • NOK(2,544)
  • エスコ(1,344)
  • 不二ラテックス(121)
  • 大阪魂(109)
  • 阪上製作所(103)
  • 河村電器産業(74)
  • Hutchinson(70)
  • TRUSCO(58)
  • SMC(50)
  • フジキン(37)
  • Festo(37)
  • 武蔵オイルシール工業(36)
  • サミニ(30)
  • 森清化工(29)
  • エニダイン(27)
  • ノーブランド(26)
  • アキュレイト(26)
材質
  • ゴム(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 角形LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
内部Oリング LAMP(スガツネ工業)内部OリングLAMP(スガツネ工業)
71税込78
1個
4日以内出荷
小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
仕様内部Oリング適合(クオーターターン)200-90型ブラック
導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006 LAMP(スガツネ工業)導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。表面抵抗は8 Ωです。ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業)CRパッキン 丸形LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1本(1m)
4日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)4-リップシールゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
はめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴムブラック長さ(m)1表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
シール/バネ部品