絞り込み
材質
  • ゴム(5)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(873)
  • NOK(164)
  • 大阪魂(109)
  • 東京発条製作所(73)
  • 不二ラテックス(63)
  • TRUSCO(58)
  • 阪上製作所(51)
  • 武蔵オイルシール工業(35)
  • サミニ(30)
  • 森清化工(29)
  • アキュレイト(26)
  • エニダイン(17)
  • コガネイ(17)
  • SHK(17)
  • WAKI(和気産業)(16)
  • マスオカ(16)
  • ツチノ(10)
  • CKD(9)
  • サンエス(昌和発條製作所)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 角形

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • 内部Oリング LAMP(スガツネ工業)

    内部Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    71税込78
    1個
    4日以内出荷
    小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
    仕様内部Oリング適合(クオーターターン)200-90型ブラック
  • CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 丸形

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1本(1m)
    4日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • 導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006 LAMP(スガツネ工業)

    導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。表面抵抗は8 Ωです。ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
  • 4-リップシールゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    4-リップシールゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴムブラック長さ(m)1表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
シール/バネ部品