絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: シール/バネ部品


FA現場のお役立ち情報
12,441件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
シールワッシャーSUS WF型 NOKシールワッシャーSUS WF型NOK(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
パッキン DKH型 NOKパッキン DKH型NOK
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から29日以内出荷
ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類押しばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメートSHK(3件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類押しばね材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形)  ACJシリーズ AirTACショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズAirTAC
1,760税込1,936
1個
当日出荷から16日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)4
フッ素樹脂コーティングOリング フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリングフロンケミカル
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
ウエアリングU-PK用 WR型 NOKウエアリングU-PK用 WR型NOK
989税込1,088
1個
当日出荷から63日以内出荷
型式WR
スポンジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スポンジダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(100個)
当日出荷
亀座と波板の間に挟んで、雨漏り防止に。
P- 7   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(2件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-7機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-7
P- 5   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-5内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
2.0x0.23/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.0x0.23/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-4高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.284許容荷重(N)1.42巻方向密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)5
極小ばね サミニ極小ばねサミニ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類圧縮ばね材質SWP-A表面処理Au(金メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング G(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
24税込26
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング G(固定用)赤シリコンノーブランド
47税込52
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所)サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリングサンエス(昌和発條製作所)
798税込878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
305税込336
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄の押しバネです
材質クロメート鋼線
P-11   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-11機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11
P-10A  オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-10A オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-10A内径(Φmm)9.8外径(Φmm)14.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10A
M16 シールワッシャー (10個) エスコM16 シールワッシャー (10個)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1個
当日出荷
外径(Φmm)24材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-16厚さ(mm)1.5ボルトM16
Oリングキット ジーモス(GMORS)Oリングキットジーモス(GMORS)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個規格旧JIS B2401 1種A
RNYパッキン 阪上製作所RNYパッキン阪上製作所
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応
NCKシリーズ ショックキラー CKDNCKシリーズ ショックキラーCKD
179税込197特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
真空フランジ用Oリング 日近真空フランジ用Oリング日近(1件のレビュー)
41税込45
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
黒フェルト パッキン(パック品) 大阪魂黒フェルト パッキン(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷
ねじの呼びW1/4材質タートフェルト
ねじりコイルばね Cタイプ サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Cタイプサンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]パーフロOリングキング製作所[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
シールワッシャー キーパーシールワッシャーキーパー
193税込212特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット部使用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
490税込539
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
ヘアキャッチャMCF用Oリング ショウエイヘアキャッチャMCF用Oリングショウエイ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
キックバネ ツチノキックバネツチノ(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン IUH型 NOKパッキン IUH型NOK(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式IUH
鉄引きバネ WAKI(和気産業)鉄引きバネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電気機具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
ステンレスキックバネ WAKI(和気産業)ステンレスキックバネWAKI(和気産業)
99税込109
1個
当日出荷
小箱のはねぶた・プラモデル・玩具
材質ステンレスSUS304
G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコG- 80 オーリング (固定用/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
内径(Φmm)79.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-80外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
G- 70 オーリング (固定用/10個) エスコG- 70 オーリング (固定用/10個)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-70JIS呼びG-70
シール/バネ部品