絞り込み
エコロジープロダクト

小型前後進メロディアラーム
ナスト(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。 小型だから取り付け場所を選ばない。 DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。 外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。対応DC12V~48V(フリー電圧)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(最大)93
小型前後進ボイスアラーム
ナスト¥29,980税込¥32,9781台当日出荷前進・後進これ1台でOK。本体のみ防水構造。 ボリューム線約1.5m付き。外部ボリューム付き。対応DC12V~48VRoHS指令(10物質対応)対応音声内容(白線)ピンポンピンポン。フォークリフトが通ります。ご注意ください。(赤線)プープー。バックします。ご注意ください。音量(dB)(最大)93
小型電子チャイム
ナスト¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷音量調整機能を省いたローコストモデル用途フォークリフト用前進チャイム仕様耐雨構造音圧レベル(dB)87(±6)RoHS指令(10物質対応)対応
アロートライレン
アロー¥34,980税込¥38,4781台欠品中最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能なホーンスピーカー型の中型電子音警報器用途フォークリフト・建機の接近警報に!質量(kg)1.2消費電力(W)5.5定格電圧DC48V定格出力(W)2保護等級IP53RoHS指令(10物質対応)対応音色内蔵メロディ+アラーム16音色音量(dB)0~102
小型電子チャイム
ナスト¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷外部ボリュームなら最適音量で安全もばっちり。ボリューム線約1.5m付き。仕様防雨性あり音圧87db±6db、0~87db(無段階調整)RoHS指令(10物質対応)対応
『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります
- フォークリフト用ライト
- フォークリフト用アラーム・ブザー
- フォークリフト用ドライブレコーダー
- フォークリフト用配線・ハーネス
- フォークリフト用電球