絞り込み
ブランド
- 泰和電器
- モノタロウ(1)
- シバタ(フォークリフト)(20)
- YEC(6)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- 現場監督(3)
- スティーラジャパン(2)
- DELTA(デルタ)(1)
- エスシーエス(1)
特価

平型安全コネクタ
泰和電器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
平型グリップハンドル
泰和電器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質(本体)PP
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当形状プラグ
平型安全コネクタ
泰和電器¥2,798税込¥3,0781個欠品中ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
単極型コネクタ
泰和電器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください極数1P定格電圧(V)500
充電用コネクタ
泰和電器¥4,258税込¥4,6841個当日出荷充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
パネル型コネクタ プラグ
泰和電器¥2,070~税込¥2,277~1個当日出荷から14日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当形状ボディ
平型グリップハンドル(強化タイプ)
泰和電器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
平型安全コネクタ
泰和電器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
平型安全コネクタ
泰和電器¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から14日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当定格電圧(V)250
充電用コネクタ ボディ側
泰和電器¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。質量(g)160定格電圧(V)250定格電流(A)30フタRT-316-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
コードコネクタ プラグ
泰和電器¥789~税込¥868~1個3日以内出荷から14日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から14日以内出荷KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当形状組コネクタ
多極型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,898~税込¥3,188~1個14日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
単極型コネクタ 組
泰和電器¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から14日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から14日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
防雨型コードコネクタ ボディ
泰和電器¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。質量(g)810定格電圧(V)440定格電流(A)60フタH-93-RC(別売)結線圧着端子 22-6極数(P)3P+E
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から14日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
単極型コネクタ ボディ
泰和電器¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から14日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥1,880~税込¥2,068~1個3日以内出荷から14日以内出荷防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
コードコネクタ プラグ
泰和電器¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から14日以内出荷H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
平型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から14日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
通電ランプ付コネクタ プラグ
泰和電器¥23,440税込¥25,7841個3日以内出荷から14日以内出荷通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。仕様AC440V 150A 3P+E
取付台 C(330)
泰和電器¥2,820税込¥3,1021個3日以内出荷コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。種別オプション品
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から14日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から14日以内出荷KE/RE型の樹脂製/ネジ蓋タイプとして開発いたしました。低コストで軽量タイプです。RE/KEの互換仕様となります。
露出型コネクタ 組
泰和電器¥3,720~税込¥4,092~1個3日以内出荷から14日以内出荷防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
露出型コネクタ 組
泰和電器¥11,980~税込¥13,178~1個14日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります
- フォークリフト用ライト
- フォークリフト用アラーム・ブザー
- フォークリフト用ドライブレコーダー
- フォークリフト用配線・ハーネス
- フォークリフト用電球