29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー THANKO(サンコー)[電子機器]

    トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    トラックやフォークリフトなどの重機接触防止をサポートする超音波センサー
    仕様感知角度:【上下 / 左右】約60°セット内容コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブル、 5mディスプレイケーブル、センサー4個、 センサーアタッチメント4個、日本語説明書、ネジセット(ネジ・ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー)12セット ワッシャー大8個質量(kg)約1.3電源9~35V 両対応 シガーソケットより給電反応時間0.25秒/センサー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コントロールボックス】166×48×100【ディスプレイ】92.7×79.3×63.6センサー超音波式耐久温度(℃)-30~70検知距離(m)0~5適合車種普通自動車、トラック、大型トラック、フォークリフトなど防水性IP67(センサー・ケーブル部のみ)
  • 現場監督ドライブレコーダー オプション・簡易取り付け用マグネット DELTA(デルタ)

    現場監督ドライブレコーダー オプション・簡易取り付け用マグネット

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    直径42Φ強力マグネット
    用途簡易取り付け(リース車など)用マグネット耐荷重(kg)垂直:20
  • 現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー 現場監督

    現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー

    現場監督
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    欠品中
    防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
    用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC48V電機フォークリフト専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
  • 現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ 現場監督

    現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ

    現場監督
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
    用途DC12~24Vフォーク・建設重機用セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属動作/保管温度(℃)-40~+60LCD仕様3.0インチ録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
  • 現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ 現場監督

    現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ

    現場監督
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
    駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
    用途DC48V電動フォーク用セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット、DC48Vコンバーター質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)電源電圧DC48V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属動作/保管温度(℃)-40~+60LCD仕様3.0インチ録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
  • 現場監督 4カメラワイヤレスシステム オプション・延長アンテナ 現場監督

    現場監督 4カメラワイヤレスシステム オプション・延長アンテナ

    現場監督
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    外部延長アンテナ
    用途4chカメラワイヤレスモニターシステム オプション 3m延長アンテナ配線長3m防水性IP69K
  • 建設機械用ドライブレコーダー イーエスエス

    建設機械用ドライブレコーダー

    イーエスエス
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    NETIS登録番号:KT-220001-A 高画質・耐振動の現場モデル 200万画素・フルHD高画質
    寸法(mm)カメラ本体:76×37×38取付方式建設機械:3M超強力粘着テープ電源(V)DC12・24ケーブル長(m)約6.8記録方式MP4解像度1080P FHD防塵防水性能IP66録画時間目安:12時間モニタなし画角対角140°(水平12° 垂直60°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式データ:専用高耐久SDカード128GB、フロントカメラ・リアカメラ同時録画(上書き)
  • マグネット モニターステー スティーラジャパン

    マグネット モニターステー

    スティーラジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    マグネットを使用して簡単にモニター設置ができます。吸着力40kgです。
  • 現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ 現場監督

    現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ

    現場監督
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
    用途DC12~24V車内キャビン用電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×140×50(ステー含む)、56×132×45(レコーダー本体)本体質量(g)220(ステー含む)、150(レコーダー本体)LCD仕様3.0インチ環境温度範囲(℃)-40~+60録画時間[720P]約38時間 / [1080P]約19時間F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)対応microSDカード32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
  • 音量調整付き防水ブザー TCI

    音量調整付き防水ブザー

    TCI
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    最大110dBの大音量出力可能なブザーです。音量調整かつ防水機能の兼ね備えた最新ブザーとなります。
    用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。防塵防水性能IP65トリガートリガー線4本音量(dB)最大110動作電圧(V)DC12~48
  • LED非防水ブザー TCI

    LED非防水ブザー

    TCI
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    この警報器は、LEDランプとブザーが一体となった警報装置です。ブザーの音量は調整可能で、最大110dBの大音量で警報を鳴らすことができます。LEDランプによる視覚的な警告と、ブザーによる聴覚的な警告を同時に行えるため、より確実に注意を促すことができます。
    用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。トリガートリガー線4本防水性非防水消費電流500mA/12V音量(dB)65~110動作電圧(V)10~32
  • Aタイププラグ TCI

    Aタイププラグ

    TCI
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    ACプラグ充電用ケーブルは、家庭用コンセント(AC電源)からデバイスを充電するためのケーブルです。専用マグネットバッテリーの充電をする際にご使用いただけます。
    用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。ケーブル長(m)1.2出力電圧(V)12入力電圧(V)100~240(50/60Hz 1.5A)保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)1.5出力電流2.0A/24.0W動作温度範囲(℃)0~40
  • DCDCコンバーター TCI

    DCDCコンバーター

    TCI
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌々日出荷
    DCDCコンバーターはC(直流)をDC(直流)へ変換する機器ですが、詳細はDC(直流)で電圧を変換する装置です。
    用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。定格電流(A)5出力電圧(V)DC12入力電圧(V)50~100
  • ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコ

    ドライブレコーダー(フォークリフト用)

    エスコ
    ¥61,000税込¥67,100
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
    仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
  • 現場監督 防水ドライブレコーダー オプション簡易取り付け用電源接続 現場監督

    現場監督 防水ドライブレコーダー オプション簡易取り付け用電源接続

    現場監督
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    配線加工なし簡単接続。
    用途ミニ平型ヒューズ用簡易電源接続対応(電圧)DC12Vヒューズミニ平型、【接続使用】10~15A、(付属ヒューズ)5A
  • 現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー オプション 現場監督

    現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー オプション

    現場監督
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    4日以内出荷
    車種や取り付け位置ケーブルの取り回しに応じてカメラケーブルを延長
    用途専用オプション5m延長ケーブル種別カメラ延長ケーブルケーブル長(m)5
  • 現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー 現場監督

    現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー

    現場監督
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    当日出荷
    防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
    用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC12~24対応対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC12~24V建設重機専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
  • 現場監督 4カメラワイヤレスシステム 12~24V・建設重機用 現場監督

    現場監督 4カメラワイヤレスシステム 12~24V・建設重機用

    現場監督
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    3日以内出荷
    4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
    用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス電圧(V)DC12~24対応・建設重機専用センサー1/3 CMOS PC3089記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)受信可能距離ワイヤレス:60m画質カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480モニタ9インチワイド TFT-LCDモニター画角120°カメラ仕様防水カメラ:4個
  • 現場監督 4カメラ防水システム オプション・カメラモジュール延長ケーブル 現場監督

    現場監督 4カメラ防水システム オプション・カメラモジュール延長ケーブル

    現場監督
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    4ピンケーブル
    用途防水4chカメラ・防水モニターレコーダー オプション延長ケーブルコネクタ形状4ピン
  • 現場監督 4カメラ防水システム オプション・2アングルカメラ 現場監督

    現場監督 4カメラ防水システム オプション・2アングルカメラ

    現場監督
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    多彩なオプションカメラ 左右カメラそれぞれに角度調整が可能で死角なく撮影。カメラは防水仕様。
    センサー1/3シャープCCD画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis防水性IP69K画角115°・45°
  • 現場監督 4カメラ防水システム オプション・ワークライトカメラ 現場監督

    現場監督 4カメラ防水システム オプション・ワークライトカメラ

    現場監督
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    多彩なオプションカメラ 8基のLEDで、1154ルーメン、夜間30~50mまで撮影が可能です。丸型と四角の2種類。
    用途夜間での作業時に。センサー1/3シャープCMOS画質976×592 pixeis防水性IP69K画角45°
  • 現場監督 4カメラ防水システム オプション・レコーダー 現場監督

    現場監督 4カメラ防水システム オプション・レコーダー

    現場監督
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    最大32時間録画可能
    用途防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー電圧(V)DC12~24対応機能Gセンサーファイル保護機能、ループ機能記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)録画時間最大約32時間
  • 現場監督 4カメラ防水システム 12~24V・建設重機用 現場監督

    現場監督 4カメラ防水システム 12~24V・建設重機用

    現場監督
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    3日以内出荷
    防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
    用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム電圧(V)DC12~24対応センサー1/3ソニーCCD適合車種DC12~24V建設重機専用画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター防水性IP69K画角120°カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
  • 無線式バックカメラ スティーラジャパン

    無線式バックカメラ

    スティーラジャパン
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    4日以内出荷
    無線バックカメラ
  • フォークリフト重機安全確認カメラ スティーラジャパン

    フォークリフト重機安全確認カメラ

    スティーラジャパン
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    92日以内出荷
    充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。今回からモニターにガイドラインを機能を設置しており、安全にパレットをピックアップ、クレーン等でこのラインよを過ぎると風の影響大等使う事が可能です。 マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。 また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
    用途ガイドラインがついておりますので、フォークリフト、重機、クレーンなど簡単、安全に設置できます。従来のAC552充電池の代わりにシガーアダプターを付属しました。またACDC充電器は付属いたしませんので別売りとなります。
  • ACDC充電器 3A PSE認証付き スティーラジャパン

    ACDC充電器 3A PSE認証付き

    スティーラジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    家庭用電源でバッテリに充電する充電器です。バッテリー2個使い等で役に立ちます。
  • 無線モニター 録画機能付き スティーラジャパン

    無線モニター 録画機能付き

    スティーラジャパン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    録画機能付きモニターです。車両側から電源取得もできます。
  • フォークリフト用バックカメラ スティーラジャパン

    フォークリフト用バックカメラ

    スティーラジャパン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    見たい場所や補修といった場合にご注文下さい。一度に4台までモニターが対応できます。
    仕様伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング無線2.4GHz防水IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)
  • フォークリフト用バックカメラ モニターセット スティーラジャパン

    フォークリフト用バックカメラ モニターセット

    スティーラジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    当日出荷
    充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。 マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。 また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
    用途建設機械、海上コンテナなど今まで設置しにくい車両にも簡単に便利に設置できます。仕様伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング、7インチ画面、給電は車両側電源(12V-24Vまで)、 充電池(12V)セット内容防水カメラ×1、防水モニター×1、バッテリー×1無線2.4GHz防水IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)、防水IP66(モニター)

『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります

フォークリフト用ドライブレコーダー