絞り込み
ブランド
- 現場監督
- スティーラジャパン(7)
- TCI(4)
- エスコ(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- イーエスエス(1)

現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー
現場監督¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC48V電機フォークリフト専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ
現場監督¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー用途DC12~24V車内キャビン用電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×140×50(ステー含む)、56×132×45(レコーダー本体)本体質量(g)220(ステー含む)、150(レコーダー本体)LCD仕様3.0インチ環境温度範囲(℃)-40~+60録画時間[720P]約38時間 / [1080P]約19時間F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)対応microSDカード32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ
現場監督¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー用途DC48V電動フォーク用セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット、DC48Vコンバーター質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)電源電圧DC48V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属動作/保管温度(℃)-40~+60LCD仕様3.0インチ録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ
現場監督¥56,980税込¥62,6781個当日出荷駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー用途DC12~24Vフォーク・建設重機用セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属動作/保管温度(℃)-40~+60LCD仕様3.0インチ録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
現場監督 4カメラワイヤレスシステム オプション・延長アンテナ
現場監督¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷外部延長アンテナ用途4chカメラワイヤレスモニターシステム オプション 3m延長アンテナ配線長3m防水性IP69K
現場監督 4カメラ防水システム オプション・カメラモジュール延長ケーブル
現場監督¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷4ピンケーブル用途防水4chカメラ・防水モニターレコーダー オプション延長ケーブルコネクタ形状4ピン
現場監督 防水ドライブレコーダー オプション簡易取り付け用電源接続
現場監督¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷配線加工なし簡単接続。用途ミニ平型ヒューズ用簡易電源接続対応(電圧)DC12Vヒューズミニ平型、【接続使用】10~15A、(付属ヒューズ)5A
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー オプション
現場監督¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷車種や取り付け位置ケーブルの取り回しに応じてカメラケーブルを延長用途専用オプション5m延長ケーブル種別カメラ延長ケーブルケーブル長(m)5
現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー
現場監督¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC12~24対応対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC12~24V建設重機専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
現場監督 4カメラワイヤレスシステム 12~24V・建設重機用
現場監督¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス電圧(V)DC12~24対応・建設重機専用センサー1/3 CMOS PC3089記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)受信可能距離ワイヤレス:60m画質カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480モニタ9インチワイド TFT-LCDモニター画角120°カメラ仕様防水カメラ:4個
現場監督 4カメラ防水システム オプション・2アングルカメラ
現場監督¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷多彩なオプションカメラ 左右カメラそれぞれに角度調整が可能で死角なく撮影。カメラは防水仕様。センサー1/3シャープCCD画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis防水性IP69K画角115°・45°
現場監督 4カメラ防水システム オプション・ワークライトカメラ
現場監督¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷多彩なオプションカメラ 8基のLEDで、1154ルーメン、夜間30~50mまで撮影が可能です。丸型と四角の2種類。用途夜間での作業時に。センサー1/3シャープCMOS画質976×592 pixeis防水性IP69K画角45°
現場監督 4カメラ防水システム オプション・防爆カメラ
現場監督¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷防爆カメラ用途塗装作業場、粉塵雰囲気環境下引火など、危険エリアでも爆風に耐えて機能を維持するカメラです。センサー1/3シャープCCD画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis防水性IP69K画角115°
現場監督 4カメラ防水システム オプション・レコーダー
現場監督¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷最大32時間録画可能用途防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー電圧(V)DC12~24対応機能Gセンサーファイル保護機能、ループ機能記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)録画時間最大約32時間
現場監督 4カメラ防水システム 12~24V・建設重機用
現場監督¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム電圧(V)DC12~24対応センサー1/3ソニーCCD適合車種DC12~24V建設重機専用画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター防水性IP69K画角120°カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります
- フォークリフト用ライト
- フォークリフト用アラーム・ブザー
- フォークリフト用ドライブレコーダー
- フォークリフト用配線・ハーネス
- フォークリフト用電球