54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成耐熱性無機接着剤アロンセラミック東亞合成(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(150g)
7日以内出荷
一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成耐熱性無機接着剤アロンセラミック東亞合成(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(150g)
7日以内出荷から8日以内出荷
1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。
用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。主な用途金属形状白色ペースト状使用温度範囲(℃)0~1200粘度中粘度型硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
サンデーシート接着剤 アクリサンデーサンデーシート接着剤アクリサンデー(6件のレビュー)
699税込769
1個(25mL)
当日出荷
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン付属品注入器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
アクリル接着剤 光アクリル接着剤(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アクリル用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-69危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エアロボンド エアロフレックスエアロボンドエアロフレックス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(180mL)ほか
当日出荷
エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
用途エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤特性防水・耐水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
無機系耐熱接着剤 3732 スリーボンド無機系耐熱接着剤 3732スリーボンド
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
1400℃程度の高温に耐えることができる無機系の接着剤です。1液性で低温硬化ができ、発泡が少ないため作業性に優れています。
用途セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。トラスコ品番374-8740タイプチューブタイプ容量(g)200主成分酸化アルミニウム主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL特性耐熱、絶縁、速乾、耐煮沸危険物の性状非水溶性
サンパッド エコセット バンドー化学サンパッド エコセットバンドー化学
12,980税込14,278
1セット
欠品中
重い加硫プレス機が不要で、作業の省力化が可能 短時間で施工が可能 貼り合わせ圧着後2時間(環境温度20±5℃のとき)で稼働可能 広範囲のベルト品種に施工可能(一般用・中温耐熱用・耐油用) 高い耐屈曲はく離性能がある
用途常温加硫ジョイント材料および修理材料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ビニル用ボンド コニシビニル用ボンドコニシ(15件のレビュー)
188税込207
1本(20mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。 軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。 塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。 軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
タキボンド 1KG タキロンシーアイタキボンド 1KGタキロンシーアイ
8,198税込9,018
1個
当日出荷
質量(kg)1無色透明容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
専用接着剤(スラブロック接着剤) 万協専用接着剤(スラブロック接着剤)万協(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
空気中の水分を吸収し硬化する発泡系接着剤。
仕様ビーズ法ポリスチレンフォーム、住宅金融支援機構断熱材区分:Cランク相当熱伝導率(W/mk)0.04危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mLホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アクリル接着剤 コクゴアクリル接着剤コクゴ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個(500mL)
当日出荷
樹脂専用の接着剤でさららさらしているアクリルダインAからシロップ状のアクリルダインCまで3種類から用途に応じてお選びください。
用途各種プラスチック加工品の接着主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
KS2000 1kg コニシKS2000 1kgコニシ
2,298税込2,528
1缶
当日出荷
速乾タイプです。 ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮します。
用途ABS樹脂成型品専用溶剤型融着タイプの接着に、ABS樹脂と木材、布、紙などの接着に成分ABS樹脂トラスコ品番752-0468材質主成分:ABS樹脂、有機溶剤質量(kg)1.2淡黄白色容量(kg)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ウォーターウェルド 隆成コミュニティウォーターウェルド隆成コミュニティ
2,398税込2,638
1本(57g)
当日出荷
水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。
用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。オフホワイト硬化時間(分)開始25(常温)完全硬化時間4時間(常温)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
合成樹脂系接着剤 農ビ補修用 セメダイン合成樹脂系接着剤 農ビ補修用セメダイン(4件のレビュー)
669税込736
1本(180mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
農業用ビニルの接着、補修にご使用いただけます。 速乾性で初期立ち上がりが良好でし。 透明に貼れます。 接着後も柔軟性があります。
用途軟質塩ビシート同士の接着 農業用のハウス用ビニルの端部接着・補修用種類塩化ビニール系樹脂主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
農ポリ・不織布用接着剤 P3 日本ピアレス工業農ポリ・不織布用接着剤 P3日本ピアレス工業
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷
今までなかったスプレータイプで、様々な被覆資材を強力接着。ハウスの補修やトンネルの継ぎ足し加工など、様々な場所で活躍します。
用途農POハウス等の補修、不織布の接合、遮光ネットの接合、その他農業用被覆資材の接合。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL関連資料(1.02MB)危険物の性状非水溶性
エンビ接着剤 PS板兼用 光エンビ接着剤 PS板兼用(1件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷
PS板兼用塩ビ用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-70危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ポリエチレンフィルム用接着剤 農ポリ用F セメダインポリエチレンフィルム用接着剤 農ポリ用Fセメダイン
879税込967
1本(180mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
農業用ビニール(ポリエチレンフィルム)の接着にご使用いただける合成ゴム系接着剤です。
用途ポリエチレンフィルムの末端接着や破れ補修時に白色容量(mL)180主成分ブチルゴム系接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
塩ビ用溶接剤 V3 日本ピアレス工業塩ビ用溶接剤 V3日本ピアレス工業
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
今までなかったスプレータイプで、手を汚さずに強力接着します。 V3は塩化ビニールの表面を溶かしながら接合、いったん接合すると強度は母材の強度と同じになります。 スプレー式で手を汚さず手軽に塗布、困難な所にも容易に液剤を浸透させる事ができます。
用途ビニールハウス等の補修、塩ビ配管の接合、トユの取り付け接合、その他塩ビ類の接合。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL関連資料(1.25MB)危険物の性状非水溶性
接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ アズワン接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズアズワン
19,100税込21,010
1個(5kg)ほか
7日以内出荷
高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%不揮発分61%最高耐熱温度(℃)1700密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状)色調白色危険物の類別非危険物性状ペースト状所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
導電性接着剤 SX-ECA48 セメダイン導電性接着剤 SX-ECA48セメダイン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(10mL)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
低温硬化形フレキシブル導電性接着剤は、従来にない低温の硬化条件で優れた「導電性」、「接着性」を発現し、さらに「フレキシブル性」を合わせ持つため振動やヒートショックなどに対し優れた耐久性を有する接着剤です。 材料の形状や性質がめまぐるしく変化していく電子部品界の接合作業において、要を担う接着剤です。 室温での硬化が可能(硬化エネルギー低減、基材への影響小)で、加温により硬化促進が可能。 幅広い温度域での非常に低い弾性率による、フレキシブル基材への高い追従性。 多くの熱膨張係数が異なる基材間で、良好な接着性と、優れたヒートサイクル性を有することによる高い接着耐久性。 極めて少ないハロゲン含有量のため、様々な環境下でも優れた絶縁抵抗と導体抵抗を維持。(実測値10ppm以下)
適合RoHS適合品タイプ1液形弾性接着剤主成分アクリル変成特殊ポリマー体積抵抗率(Ωcm)1.5×10-3密度(g/cm3)3.1指触乾燥時間(分)5外観銀色ペースト熱伝導率(W/mk)2.6粘度(23℃)(Pa・s[P])350線膨張係数190ppm/K剪断接着強さ(N/mm2)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類弾性率(MPa)225主なワークパーツ
合成ゴム系接着剤 TB1501 150cc 淡黄色 スリーボンド合成ゴム系接着剤 TB1501 150cc 淡黄色スリーボンド
1,398税込1,538
1本
当日出荷
標準(汎用)タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。 プラスチック、金属、ゴム、皮革など
仕様●色:褐色●容量(mL):150●容量(cc):150●大面積の貼り合わせ作業良好●使用温度範囲:-40~80℃●材質/仕上:主成分:クロロプレンゴム・フェノール樹脂●原産国:日本●コード番号:813-0513危険等級アズワン品番67-5658-26危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
接着剤 インシュレーションアドヘッシブ 9800-BFシリーズ アズワン接着剤 インシュレーションアドヘッシブ 9800-BFシリーズアズワン
14,200税込15,620
1缶(5kg)ほか
10日以内出荷
ケイ酸カルシウム保温材及び無機質耐火被覆材などの接着に適します。 耐火材間隙部の充填も可能です。
使用温度範囲(℃)常温~1000色調灰色危険物の類別非危険物性状ペースト状(缶入り)
ペットエース用接着剤 光ペットエース用接着剤(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ペットエース専用接着剤
アズワン品番61-7390-06危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ニトロセルロース系接着剤 321 セメダインニトロセルロース系接着剤 321セメダイン
2,198税込2,418
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
速乾性があるニトロセルロース系接着剤です。 無色透明で仕上がりが美しいので、模型工作から装身具、家具など広範囲な材料の接着にご使用いただけます。
用途紙、木、皮革、ガラス、陶磁器、合成樹脂などの接着に。透明主成分ニトロセルロース不揮発分0.28粘度(mPa・s)10500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
導電性樹脂材料(アクリル系) スリーボンド導電性樹脂材料(アクリル系)スリーボンド
26,980税込29,678
1本(50g)
22日以内出荷
用途点付け固定、ねじの導電ロック、回路補修、電磁波シールド仕様導電フィラー:銀系、速乾性硬質、鉛筆引っかき値:3H主成分アクリル系比重1.9体積抵抗率(Ωcm)2~3×10-6粘度(Pa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類硬化時間25℃・4h/60℃・1h危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
サンパッド バンドー化学サンパッドバンドー化学
8,398税込9,238
1個ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)エスコ
4,600税込5,060
1缶
翌々日出荷
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。刷毛付き。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)500耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ピタっとpeel シャープ化学ピタっとpeelシャープ化学
10,980税込12,078
1箱(30g×20個)
5日以内出荷
透明危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
デービーボンド ダイアボンド工業デービーボンドダイアボンド工業
14,980税込16,478
1缶(13kg)
6日以内出荷
ブロック重合タイプのSBRを主成分とする溶剤型断熱材用接着剤です。 速乾性で初期強度に優れます。 発泡スチロールなどの断熱材を侵しません。 ポーラスな部分(フェルト、木、紙)への浸み込みが少なく、安定した接着が発現します。 ポリプロピレンに対する接着性が良好です。 トルエンを使用していません。ホルムアルデヒドが発生しません。
用途各種断熱材の貼り合わせ。 自動車内装トリム材と各種フォームの貼り合わせ。主な用途天然ゴム、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、SBR、鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、銅、クロム、亜鉛、その他の合金、ベークライト、ポリエステル、ABS、スチロール、ウレタンフォーム、硬質塩ビ、皮革、織物、木材、ガラス、ガラス繊維、陶磁器、紙、フェルト、コンクリート、スレート、モルタルなど使用方法(1)接着部のゴムや埃を除去してください。(2)被着体の両面に接着剤を均一に塗布し、5~15分程度放置して粘着が発現してから貼り合わせ、圧締してください。手圧にて十分な接着強度が得られます。(3)安定した強度が発現するまで、過度の荷重をかけずに静置してください。規格JIS A5549粘度範囲(mPa・s)180(20℃)主成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、メチルシクロヘキサン、アセトン比重0.85(20℃)不揮発分27%外観淡黄色半透明液体軟化点(℃)80(剥離・200g荷重)、100(せん断・200g荷重)危険等級労働安全衛生法の表示第二種有機溶剤タックフリータイム(分)1~30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)エスコ
2,000税込2,200
1本
翌々日出荷
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)180耐熱温度(℃)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)1
耐熱性無機接着剤 3713B スリーボンド耐熱性無機接着剤 3713Bスリーボンド
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
高耐熱性を有しています。低粘度です。高接着力を有しています。
トラスコ品番817-9680容量(kg)1危険物の類別非危険物
ゴリラウッドグルー 118ml 1773 呉工業(クレ)ゴリラウッドグルー 118ml 1773呉工業(クレ)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
乾燥時間が短く作業性にすぐれる 自然な褐色・木材色の仕上がり 耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能 硬化後は塗装・研磨・切削が可能 ホルムアルデヒド、フタル酸系可疎塑剤を使用していない安全性が高い接着剤です。
仕様●内容量:118ml●サイズ:H155XW63XD30●重量:152g●【用途】●木材、布、紙の接着●コード番号:119-0164264アズワン品番67-4835-47危険物の類別非危険物
導電性樹脂材料(エラストマー合成樹脂) スリーボンド導電性樹脂材料(エラストマー合成樹脂)スリーボンド
32,980税込36,278
1本(150g)
22日以内出荷
用途塗膜・点付けによる導通性確保、電子部品のアース仕様導電フィラー:ニッケル系、低ハロゲン、ハロゲンフリー主成分エストラマー合成樹脂比重1.5体積抵抗率(Ωcm)8.0×10-5粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化時間90℃・60分危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ディアムッシュ オーシカディアムッシュオーシカ
23,980税込26,378
1箱(20kg)
10日以内出荷
ホルムアルデヒドと科学的に反応し、再リリースしづらいホルムアルデヒドキャッチャー剤です。
用途合板塗布用 高性能品タイプ水溶性(無溶剤)配合不要主成分ヒドラジド化合物危険物の類別非危険物主なワークパーツ
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)エスコ
5,850税込6,435
1巻
翌日出荷
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
幅(mm)50厚さ(mm)6長さ(m)7.5温度範囲(℃)-29~93危険物の類別非危険物
Fastbond 水性接着剤 49 3M(スリーエム)Fastbond 水性接着剤 493M(スリーエム)
39,980税込43,978
1缶
92日以内出荷
Fastbond(TM) 水性接着剤 49は、速乾型水性粘着剤です。水性ながら貼り合わせまでの時間を大幅に短縮でき、溶剤を使っていないので、作業環境が安全です。片面塗布で接着できます。
用途断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロール)、布地などに透明容量(L)18.9粘度(mPa・s)450~650危険物の類別非危険物
水性接着剤 SP 7533 3M(スリーエム)水性接着剤 SP 75333M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(4缶)
65日以内出荷
水性接着剤。高耐熱・高性能なスリーエムの水性接着剤。水を媒体にしているために有毒ガスの発生もなく、また引火性もないため、安心、安全な接着剤です。
用途複雑なパターンも印刷可能。トルエン・キシレンなどの有害性の高い溶剤を使用しておらず、引火性もありません。用途:スクリーン印刷用接着剤、自動車・電気機器・工作機械などのメンブレンスイッチ用グラッフィックシートや銘板の接着、軽量発泡剤などの接着、その他プラスチックの接着。容量(kg)3危険物の類別非危険物
ファストボンド 水性接着剤 FB2000 3M(スリーエム)ファストボンド 水性接着剤 FB20003M(スリーエム)
67,980税込74,778
1缶
5日以内出荷
コンタクトタイプの速乾型2液水性接着剤です。アクチベーターとともに混合スプレーすることにより数十秒で貼り合わせが可能です。
容量(L)18.9危険物の類別非危険物
Fastbond 水性接着剤 FB2000 3M(スリーエム)Fastbond 水性接着剤 FB20003M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(2個)
95日以内出荷
FB2000の専用硬化促進剤です
容量(L)1.9危険物の類別非危険物
二液性構造用接着剤 3923 スリーボンド二液性構造用接着剤 3923スリーボンド
33,980税込37,378
1缶
5日以内出荷
TB3928との組合せ専用、アクリレートを主成分とする二液性の構造用接着剤です。接触硬化型ですので、完全な混合の必要がありません。セットタイムが速く、10分程度でハンドリングが可能、約30分で実用強度に達します。又、耐熱性が良好で、120℃下で30日放置しても接着強度の低下がありません。高せん断接着強さと高はく離接着強さを合わせ持っていますので構造用接着に適します。電気電子部品、輸送機器、建材等幅広い分野で使用できます。
トラスコ品番552-9842半透明容量(kg)1主成分アクリレート粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
特殊接着剤