34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • 耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成

    耐熱性無機接着剤アロンセラミック

    東亞合成(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(150g)
    7日以内出荷
    一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
    使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
  • サンデーシート接着剤 アクリサンデー

    サンデーシート接着剤

    アクリサンデー(7件のレビュー)
    699税込769
    1個(25mL)
    当日出荷
    溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
    用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン付属品注入器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
  • 耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成

    耐熱性無機接着剤アロンセラミック

    東亞合成(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(150g)
    7日以内出荷
    1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。
    用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。主な用途金属形状白色ペースト状使用温度範囲(℃)0~1200粘度中粘度型硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • サンパッド エコセット バンドー化学

    サンパッド エコセット

    バンドー化学
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    重い加硫プレス機が不要で、作業の省力化が可能 短時間で施工が可能 貼り合わせ圧着後2時間(環境温度20±5℃のとき)で稼働可能 広範囲のベルト品種に施工可能(一般用・中温耐熱用・耐油用) 高い耐屈曲はく離性能がある
    用途常温加硫ジョイント材料および修理材料主な用途コンベヤベルト用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性接着性、耐屈曲疲労性主なワークパーツ
  • エアロボンド エアロフレックス

    エアロボンド

    エアロフレックス(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
    用途エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤特性防水・耐水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • 無機系耐熱接着剤 3732 スリーボンド

    無機系耐熱接着剤 3732

    スリーボンド
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    1400℃程度の高温に耐えることができる無機系の接着剤です。1液性で低温硬化ができ、発泡が少ないため作業性に優れています。
    用途セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。トラスコ品番374-8740タイプチューブタイプ容量(g)200主成分酸化アルミニウム主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL特性耐熱、絶縁、速乾、耐煮沸危険物の性状非水溶性
  • 専用接着剤(スラブロック接着剤) 万協

    専用接着剤(スラブロック接着剤)

    万協(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    空気中の水分を吸収し硬化する発泡系接着剤。
    仕様ビーズ法ポリスチレンフォーム、住宅金融支援機構断熱材区分:Cランク相当熱伝導率(W/mk)0.04危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mLホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ビニル用ボンド コニシ

    ビニル用ボンド

    コニシ(15件のレビュー)
    249税込274
    1本(20mL)
    当日出荷
    速乾。柔軟性。淡黄色透明。
    用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。 軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。 塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。 軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 塩ビ用溶接剤 V3 日本ピアレス工業

    塩ビ用溶接剤 V3

    日本ピアレス工業
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    今までなかったスプレータイプで、手を汚さずに強力接着します。 V3は塩化ビニールの表面を溶かしながら接合、いったん接合すると強度は母材の強度と同じになります。 スプレー式で手を汚さず手軽に塗布、困難な所にも容易に液剤を浸透させる事ができます。
    用途ビニールハウス等の補修、塩ビ配管の接合、トユの取り付け接合、その他塩ビ類の接合。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • アクリル接着剤 コクゴ

    アクリル接着剤

    コクゴ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個(500mL)
    当日出荷
    樹脂専用の接着剤でさららさらしているアクリルダインAからシロップ状のアクリルダインCまで3種類から用途に応じてお選びください。
    用途各種プラスチック加工品の接着主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ウォーターウェルド 隆成コミュニティ

    ウォーターウェルド

    隆成コミュニティ
    2,398税込2,638
    1本(57g)
    当日出荷
    水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。
    用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。オフホワイト硬化時間(分)開始25(常温)完全硬化時間4時間(常温)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 農ポリ・不織布用接着剤 P3 日本ピアレス工業

    農ポリ・不織布用接着剤 P3

    日本ピアレス工業
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    今までなかったスプレータイプで、様々な被覆資材を強力接着。ハウスの補修やトンネルの継ぎ足し加工など、様々な場所で活躍します。
    用途農POハウス等の補修、不織布の接合、遮光ネットの接合、その他農業用被覆資材の接合。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ポリエチレンフィルム用接着剤 農ポリ用F セメダイン

    ポリエチレンフィルム用接着剤 農ポリ用F

    セメダイン
    1,098税込1,208
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    農業用ビニール(ポリエチレンフィルム)の接着にご使用いただける合成ゴム系接着剤です。
    用途ポリエチレンフィルムの末端接着や破れ補修時に白色容量(mL)180主成分ブチルゴム系接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • KS2000 1kg コニシ

    KS2000 1kg

    コニシ
    2,498税込2,748
    1缶
    当日出荷
    速乾タイプです。 ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮します。
    用途ABS樹脂成型品専用溶剤型融着タイプの接着に、ABS樹脂と木材、布、紙などの接着に成分ABS樹脂トラスコ品番752-0468材質主成分:ABS樹脂、有機溶剤質量(kg)1.2淡黄白色容量(kg)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タキボンド 1KG タキロンシーアイ

    タキボンド 1KG

    タキロンシーアイ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    質量(kg)1無色透明容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • サンパッド バンドー化学

    サンパッド

    バンドー化学
    9,298税込10,228
    1個ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 耐熱性無機接着剤 3713B スリーボンド

    耐熱性無機接着剤 3713B

    スリーボンド
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    高耐熱性を有しています。低粘度です。高接着力を有しています。
    トラスコ品番817-9680容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 自動車用接着剤 スーパーグルージェル PERMATEX

    自動車用接着剤 スーパーグルージェル

    PERMATEX
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    ジェルタイプでゴム、金属、プラスチック部品を瞬時に接着します。PP、PE、シリコンゴム等の接着は出来ません。皮革に使用すると、接着部が固くなり、柔軟性を損なう場合があります。接着面が小さい場合やメッキ部の接着は十分な強度が得られないことがあります。
    用途金属、プラスチック、ゴム、ビニール、紙、材木、コルクの接着に。(※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素ゴム、発砲スチロール、布、ガラスなどは接着しません。)成分シアノ、ポリメチルメタクリレートトラスコ品番709-7641透明容量(g)2危険物の類別非危険物
  • 合成樹脂系接着剤 農ビ補修用 セメダイン

    合成樹脂系接着剤 農ビ補修用

    セメダイン(4件のレビュー)
    879税込967
    1本(180mL)
    当日出荷
    農業用ビニルの接着、補修にご使用いただけます。 速乾性で初期立ち上がりが良好でし。 透明に貼れます。 接着後も柔軟性があります。
    用途軟質塩ビシート同士の接着 農業用のハウス用ビニルの端部接着・補修用種類塩化ビニール系樹脂主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • EVプラスチックボンドフレックス15 黒 EVERCOAT(エバーコート)

    EVプラスチックボンドフレックス15 黒

    EVERCOAT(エバーコート)
    2,998税込3,298
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    広範囲補修・柔軟性+高強度のバランスタイプ:作業時間は15分で高強度が要求される用途においても柔軟性を維持しながら、部品同士を強固に接着するために設計されたプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:15分・塗装可能:45分
    用途自動車部品の補修・各種構造部材への接着補修・衝撃や振動が加わる環境でも優れた性能を発揮 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • EVプラスチックボンドフレックス15 ナチュラル EVERCOAT(エバーコート)

    EVプラスチックボンドフレックス15 ナチュラル

    EVERCOAT(エバーコート)
    2,998税込3,298
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    広範囲補修・柔軟性+高強度のバランスタイプ:作業時間は15分で高強度が要求される用途においても柔軟性を維持しながら、部品同士を強固に接着するために設計されたプラスチック部品の補修・接着剤。色:ナチュラル・作業時間:15分・塗装可能:45分
    用途自動車部品の補修・各種構造部材への接着補修・衝撃や振動が加わる環境でも優れた性能を発揮 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • EVプラスチックボンドハード5 EVERCOAT(エバーコート)

    EVプラスチックボンドハード5

    EVERCOAT(エバーコート)
    2,998税込3,298
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    硬いプラスチックの補修に適したリジッドタイプ:作業時間は5分で高い構造強度と優れた耐衝撃性のプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:5分・研磨可能:45分・塗装可能:90分
    用途自動車部品の補修、組み立て・プラスチック製品の割れや欠けの修復・各種構造部材への接着補修 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • EVプラスチックボンドクイック1/2 黒 EVERCOAT(エバーコート)

    EVプラスチックボンドクイック1/2 黒

    EVERCOAT(エバーコート)
    2,998税込3,298
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    超高速硬化タイプ:作業時間は35秒で素早い固定が可能なプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:35秒・研磨可能:15分・塗装可能:40分
    用途仮固定・スピード作業向け 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • EVプラスチックボンドクイック1/2 ナチュラル EVERCOAT(エバーコート)

    EVプラスチックボンドクイック1/2 ナチュラル

    EVERCOAT(エバーコート)
    2,998税込3,298
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    超高速硬化タイプ:作業時間は35秒で素早い固定が可能なプラスチック部品の補修・接着剤。色:ナチュラル・作業時間:35秒・研磨可能:15分・塗装可能:40分
    用途仮固定・スピード作業向け 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    速硬化性で耐候性に優れています。高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
    用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材などに。その他【硬化促進剤】7386トラスコ品番717-8474材質主成分:エラストマー変性アクリレート琥珀色容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~100規格NSF S4認証粘度(mPa・s)67500危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00013L危険物の性状非水溶性
  • 二液性構造用接着剤 3928 スリーボンド

    二液性構造用接着剤 3928

    スリーボンド
    33,980税込37,378
    1缶
    欠品中
    TB3923との組合せ専用、アクリレートを主成分とする二液性の構造用接着剤です。接触硬化型ですので、完全な混合の必要がありません。セットタイムが速く、10分程度でハンドリングが可能、約30分で実用強度に達します。又、耐熱性が良好で、120℃下で30日放置しても接着強度の低下がありません。高せん断接着強さと高はく離接着強さを合わせ持っていますので構造用接着に適します。電気電子部品、輸送機器、建材等幅広い分野で使用できます。
    トラスコ品番552-9829容量(kg)1主成分アクリレート粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ピタっとpeel シャープ化学

    ピタっとpeel

    シャープ化学
    10,980税込12,078
    1箱(30g×20個)
    5日以内出荷
    透明危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    94,980税込104,478
    1本
    5日以内出荷
    特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪みの発生が少なくなります。嫌気性硬化を有します。
    用途UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。トラスコ品番390-7017材質アクリル系淡黄色粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005L危険物の性状非水溶性
  • 溶剤接着剤 SW4475 3M(スリーエム)

    溶剤接着剤 SW4475

    3M(スリーエム)
    82,980税込91,278
    1箱(0.95L×6缶)
    7日以内出荷
    乾燥が速く、乾燥後は強固な接着皮膜を形成します。耐水性、耐過可塑剤性に優れています。
    用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着特性耐水性、耐過可塑剤性仕様180度はく離接着強さ:48N/cm白色半透明容量(L)0.95基材合成樹脂主な用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着標準塗布量約5m2/L危険等級溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量947mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • 20ml [ビニール用] ボンド エスコ

    20ml [ビニール用] ボンド

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA935K-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 150g [湿気硬化型] 接着剤 エスコ

    150g [湿気硬化型] 接着剤

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。
    エスコ品番EA935B-36グレー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • AC-500 タイルメント

    AC-500

    タイルメント
    189,800税込208,780
    1箱(300g×10本)
    3日以内出荷
    スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。
    使用方法ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】1.ハニムーン接着として使用する場合A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。主成分(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル標準使用量0.7g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間5分以内(23℃・屋内)外観(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液使用箇所屋外・屋内危険物の類別非危険物混合比(重量比)A剤:B剤=1:1主なワークパーツ
  • 工業用接着剤 3M(スリーエム)

    工業用接着剤

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1箱(0.147L×36本)
    8日以内出荷
    難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。初期接着力が高く、耐水性に優れます。
    用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着特性耐水性、耐過可塑剤性容量(L)0.147基材SBR主な用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量148mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • ブチルシール S620 セメダイン

    ブチルシール S620

    セメダイン
    41,980税込46,178
    1箱(333mL×30本)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
特殊接着剤