絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • エスコ(6)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • セメダイン(6)
  • (3)
  • アズワン(2)
  • コニシ(2)
  • 東亞合成(2)
  • バンドー化学(2)
  • オーシカ(2)
  • 日本ピアレス工業(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • コクゴ(1)
  • タキロンシーアイ(1)
  • シャープ化学(1)
  • 隆成コミュニティ(1)
  • PERMATEX(1)
  • エアロフレックス(1)
  • タイルメント(1)
用途
  • 用途金属(1)
特性
  • 絶縁(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 速乾(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
金属
金属(1)
無機系耐熱接着剤 3732 スリーボンド無機系耐熱接着剤 3732スリーボンド
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
1400℃程度の高温に耐えることができる無機系の接着剤です。1液性で低温硬化ができ、発泡が少ないため作業性に優れています。
用途セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。トラスコ品番374-8740タイプチューブタイプ容量(g)200主成分酸化アルミニウム主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL特性耐熱、絶縁、速乾、耐煮沸危険物の性状非水溶性
合成ゴム系接着剤 TB1501 150cc 淡黄色 スリーボンド合成ゴム系接着剤 TB1501 150cc 淡黄色スリーボンド
1,398税込1,538
1本
当日出荷
標準(汎用)タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。 プラスチック、金属、ゴム、皮革など
仕様●色:褐色●容量(mL):150●容量(cc):150●大面積の貼り合わせ作業良好●使用温度範囲:-40~80℃●材質/仕上:主成分:クロロプレンゴム・フェノール樹脂●原産国:日本●コード番号:813-0513危険等級アズワン品番67-5658-26危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
耐熱性無機接着剤 3713B スリーボンド耐熱性無機接着剤 3713Bスリーボンド
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
高耐熱性を有しています。低粘度です。高接着力を有しています。
トラスコ品番817-9680容量(kg)1危険物の類別非危険物
導電性樹脂材料(エラストマー合成樹脂) スリーボンド導電性樹脂材料(エラストマー合成樹脂)スリーボンド
32,980税込36,278
1本(150g)
22日以内出荷
用途塗膜・点付けによる導通性確保、電子部品のアース仕様導電フィラー:ニッケル系、低ハロゲン、ハロゲンフリー主成分エストラマー合成樹脂比重1.5体積抵抗率(Ωcm)8.0×10-5粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化時間90℃・60分危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
導電性樹脂材料(アクリル系) スリーボンド導電性樹脂材料(アクリル系)スリーボンド
26,980税込29,678
1本(50g)
22日以内出荷
用途点付け固定、ねじの導電ロック、回路補修、電磁波シールド仕様導電フィラー:銀系、速乾性硬質、鉛筆引っかき値:3H主成分アクリル系比重1.9体積抵抗率(Ωcm)2~3×10-6粘度(Pa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類硬化時間25℃・4h/60℃・1h危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
二液性構造用接着剤 3923 スリーボンド二液性構造用接着剤 3923スリーボンド
33,980税込37,378
1缶
5日以内出荷
TB3928との組合せ専用、アクリレートを主成分とする二液性の構造用接着剤です。接触硬化型ですので、完全な混合の必要がありません。セットタイムが速く、10分程度でハンドリングが可能、約30分で実用強度に達します。又、耐熱性が良好で、120℃下で30日放置しても接着強度の低下がありません。高せん断接着強さと高はく離接着強さを合わせ持っていますので構造用接着に適します。電気電子部品、輸送機器、建材等幅広い分野で使用できます。
トラスコ品番552-9842半透明容量(kg)1主成分アクリレート粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
二液性構造用接着剤 3928 スリーボンド二液性構造用接着剤 3928スリーボンド
33,980税込37,378
1缶
4日以内出荷
TB3923との組合せ専用、アクリレートを主成分とする二液性の構造用接着剤です。接触硬化型ですので、完全な混合の必要がありません。セットタイムが速く、10分程度でハンドリングが可能、約30分で実用強度に達します。又、耐熱性が良好で、120℃下で30日放置しても接着強度の低下がありません。高せん断接着強さと高はく離接着強さを合わせ持っていますので構造用接着に適します。電気電子部品、輸送機器、建材等幅広い分野で使用できます。
トラスコ品番552-9829容量(kg)1主成分アクリレート粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
特殊接着剤