絞り込み
用途
金属(1)
特性
- 絶縁(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 速乾(1)
ブランド
- スリーボンド
- EVERCOAT(エバーコート)(5)
- セメダイン(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- エスコ(2)
- コニシ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- 東亞合成(2)
- バンドー化学(2)
- 日本ピアレス工業(2)
- コクゴ(1)
- サンハヤト(1)
- タキロンシーアイ(1)
- シャープ化学(1)
- 隆成コミュニティ(1)
- PERMATEX(1)
- エアロフレックス(1)
- タイルメント(1)
- アクリサンデー(1)
- ブランドをもっと見る
「用途」から絞り込む

金属(1)

無機系耐熱接着剤 3732
スリーボンド(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷1400℃程度の高温に耐えることができる無機系の接着剤です。1液性で低温硬化ができ、発泡が少ないため作業性に優れています。用途セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。トラスコ品番374-8740色白タイプチューブタイプ容量(g)200主成分酸化アルミニウム主な用途金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL特性耐熱、絶縁、速乾、耐煮沸危険物の性状非水溶性
耐熱性無機接着剤 3713B
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷高耐熱性を有しています。低粘度です。高接着力を有しています。トラスコ品番817-9680色白容量(kg)1危険物の類別非危険物
二液性構造用接着剤 3928
スリーボンド¥33,980税込¥37,3781缶4日以内出荷TB3923との組合せ専用、アクリレートを主成分とする二液性の構造用接着剤です。接触硬化型ですので、完全な混合の必要がありません。セットタイムが速く、10分程度でハンドリングが可能、約30分で実用強度に達します。又、耐熱性が良好で、120℃下で30日放置しても接着強度の低下がありません。高せん断接着強さと高はく離接着強さを合わせ持っていますので構造用接着に適します。電気電子部品、輸送機器、建材等幅広い分野で使用できます。トラスコ品番552-9829色緑容量(kg)1主成分アクリレート粘度(Pa・s)3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性