絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10)
- AGRAS(244)
- DAYTONA(デイトナ)(59)
- Fehling (フェーリング)(55)
- Gクラフト(2)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- KITACO(6)
- NOJIMA ENGINEERING(3)
- OVER RACING(75)
- PMC(6)
- R&G RACING PRODUCTS(18)
- SHIFTUP(シフトアップ)(15)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(5)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- TRICK STAR(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(7)
- ヤマモトレーシング(2)
- ラフアンドロード(3)
- 油漢(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT
KITACO(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷純正同様サイズの補修用スライダーです。 スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
APE/XR/NSF100 AXELスライダー(pr.) M12
SHIFTUP(シフトアップ)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷転倒時のパーツ保護やドレスアップとしてご使用いただけます主な適合車種APE50/100/XR50/100/NSF100
オプションスライダー F5371
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5371。転倒からアーマーガードと車両を保護するスライダー。アーマーガードの外側に取り付けることにより、転倒による車両へのダメージを軽減。スライダー裏側はアーマーガード専用にデザインされ、ジャストフィット。オプションバンパー と同時装着を可能とし、さらに機能アップさせることができる。様々なアーマーガードシリーズに対応するボルトを付属。スライダー部:POM製 ※プロアーマーガードはバンパー部と干渉してしまうため取り付け不可。※スライダーが斜めに取りついてしまう場合、アーマーガードとハンドルエンドの密着具合を調整する必要があります。用途【旧品番】ZE72-6882
Off-Set Cotton Reels
R&G RACING PRODUCTS¥15,980~税込¥17,578~1個62日以内出荷スイングアームエンドに簡単に取り付けしていただき、メンテナンススタンド用のフックにもなります。エンド部分はプロテクターになっています。
CT125用 エンジンガード
Gクラフト(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。 林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンプロテクター(クロ)CBR400R FOUR
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。用途補修用としてパッド単体でリペアも可能
エンジンプロテクター(Sライン)/CBR400R F
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。用途補修用としてパッド単体でリペアも可能
パイプエンジンガードLOWER/CB400SF
DAYTONA(デイトナ)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷エンジンを囲うようなパイプワークが力強いスタイルを演出。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。エンジンに合わせたマットブラック塗装が車体にマッチします。メーカーLEDフォグランプKIT、プレシャスレイW(品番:40329)/プレシャスレイスモール(品番:48495/64587)の同時装着が可能。MADE IN JAPAN。用途左右セパレート構造で取付時間を短縮。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。左右セット適合車種CB400 SUPER FOUR E-Clutch(26) [8BL-NC70]
ラジエーターコアガード センターロゴ
NOJIMA ENGINEERING¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-25R20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4RR23 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4R SE23
ラジエーターコアガード オフセットロゴ
NOJIMA ENGINEERING¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-25R20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4RR23 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4R SE23
X-GRIP アンダー&リンクガード TE250/EC250 24-25 SX250/TC 23-25
ラフアンドロード¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷極厚8mmの低摩擦PE素材で走破率を高めるアンダー&リンクガード。メイン素材にポリエチレンを使用することで摩擦係数を低くし、ステアケースなど腹下に障害物がヒットする展開でも車体を滑らせてクリア率を高めるアンダー&リンクガード。極厚8mmPE素材で強度も充分、過酷なレースでもエンジンをしっかりガードします。色ブラック適合車種【メーカー:KTM】車種/年式:SX250/2023-2025、SX300/2023-2025、【メーカー:HUSQVARNA】車種/年式、TE250/2024-2025、TE300/2024-2025、TC250/2023-2025、TC300/2025、【メーカー:GASGAS】車種/年式、EC250/2024-2025、EC300/2024-2025、MC250/2024-2025、MC300/2025
R&G アルミ製アドベンチャーバー
R&G RACING PRODUCTS¥46,980~税込¥51,678~1セット62日以内出荷R&G アルミ製アドベンチャーバーは従来からある強化プラスチック素材で製作されたクラッシュプロテクターとは違い、アルミ合金製のアルミバーで製作されたプロテクターにより、 車体を万が一のアクシデントより守ります。車種専用設計により車体に合うよう設計されています。軽量で耐食性に優れた高品質アルミ合金をさいようしており、デザインを損なうことなく、車体にマッチします。各種左右セット(1台分)。色ブラック
クラッシュバー BLK
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥30,980税込¥34,0781セット92日以内出荷転倒時に最大限の安全を。頑丈なパイプが燃料タンクやフェアリング、エンジン等を保護します。各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。車両既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。加工や溶接なしの簡単な取り付け。ステンレスやスチール(パウダーコート)など車両特性に合わせたチューブを採用。質量(kg)3.3主な適合車種GSX-8T/TT 26
ボディースライダー
KIJIMA(キジマ)¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷いざという時に車体を守るボディースライダーが登場!無駄な張り出しを抑えて効果的にエンジンを守ります。左右セット。ステー:スチール製マットブラック仕上げ/シャフト:アルミ製アルマイト/本体:POM製ブラック種別左右セット色ブラック適合車種CB1000F(26y)
補修エンジンガード(61563用)
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷パイプエンジンガード(品番:61563用)の補修品。適合W230(25) [8BK-BJ230A]/メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
スイングアームプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷R&Gスイングアームプロテクターは、高密度ポリエチレンボビンを採用し、優れた耐衝撃性と耐摩耗性を備え、万が一のアクシデントの際に路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。
フォークプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。タイプAPEXタイプ適合車種YAMAHA(ヤマハ) YZF-R9(25-)
エンジンプロテクター XSR900(22)専用 右側キット
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷エンジンプロテクター用の補修品。【適合車種】。XSR900(22)。・右側キット適合車種XSR900(22)
エンジンプロテクター XSR900(22)専用 左側キット
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷エンジンプロテクター用の補修品。【適合車種】。XSR900(22)。・左側キット適合車種XSR900(22)