4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リカバリーガン Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガンDr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)
9,000税込9,900
1個
当日出荷
仕様振動段階:3段階(弱・中・強)付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)質量(g)約620(本体のみ)電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ)使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時)充電可能回数約350回電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時)振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
BRO.FOR.MEN Nip Cover Sheet シェモアBRO.FOR.MEN Nip Cover Sheetシェモア(1件のレビュー)
980税込1,078
1個(40枚)
当日出荷
バストトップをプロテクトガード。Tシャツ・Yシャツ着用時の乳首の透けや突起をカバーします。
セット内容ベージュタイプ:20枚、半透明タイプ:20枚材質基材:ベージュタイプ/レーヨン不織布、基材:半透明タイプ/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙セパレーターRoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチロール3 Dr.AIR(ドクターエアー)ストレッチロール3Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)
20,000税込22,000
1個
当日出荷から6日以内出荷
自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。
付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約1,047電源充電式リチウムイオン電池内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320定格消費電力(W)11使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RHバッテリー容量(Ah)2200タイマー時間約10分バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し
エクサガン ハンディPRO Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ハンディPRODr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)
18,000税込19,800
1台
当日出荷から6日以内出荷
PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書寸法(mm)221×155×51.4質量(g)約350電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時)振幅(mm)6バッテリー容量(Ah)800充電時間(時間)2振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分充電可能回数400回タイマー10分
ボディケア