絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(1,122)
  • 黒田精工(16)
  • THK(16)
  • NACHI(不二越)(10)
  • SUNGIL(ソンイル)(3)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 東洋シャフト(1)
  • 森本精密シャフト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)ボールねじサポート用軸受NSK(日本精工)(5件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 支持側角形(ブロック型)SUNGIL(ソンイル)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 固定側角形(ブロック型)SUNGIL(ソンイル)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
予圧P0-C7(軽予圧)
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)THK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工)RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)NSK(日本精工)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)THK(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から99日以内出荷
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
サポートユニット BUMシリーズ 黒田精工サポートユニット BUMシリーズ黒田精工
8,898税込9,788
1個
27日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ベアリングハウジング)構造用鋼関連資料カタログ(1.2MB)
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形THK
12,688税込13,957
1本
3日以内出荷
ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
サービス分類オーダー・加工
大リード転造ボールねじ用 軸 THK大リード転造ボールねじ用 軸THK
8,898税込9,788
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途転造ボールナット大リード用ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
転造ボールねじ NSK(日本精工)転造ボールねじNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2530N1D1913 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2530N1D1913NSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】1600【最大Lt-L】1676精度【リード変動(vu)】0.04【リード誤差(ep)】0.065外径d(Φmm)【ねじ】25ナット全長(mm)74ねじ軸仕様【寸法(L0)】1913【寸法(L1)】30【寸法(La)】1780【寸法(Lt)】1750リードl(mm)30
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2505N1D0899 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2505N1D0899NSK(日本精工)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】700【最大Lt-L】741精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035外径d(Φmm)【ねじ】25ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】899【寸法(L1)】27【寸法(La)】800【寸法(Lt)】773リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1601MA-3PY-C3Z2 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1601MA-3PY-C3Z2NSK(日本精工)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】100【最大】143ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2有効巻数(巻)1×4ねじ軸仕様【径】16【谷径】14.6【長さ】L0271【La】204【Lt】189ねじれ方向
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK20S-01 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK20S-01NSK(日本精工)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)95寸法D(mm)45寸法E(mm)56寸法B(mm)58寸法C(mm)30寸法X(mm)11寸法W(mm)75寸法Y(mm)17寸法d2(mm)20寸法R(mm)26
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 30TAC62SU NSK(日本精工)ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 30TAC62SUNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
外径D(Φmm)62幅B(mm)15番号【NSK】30TAC62CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)47寸法D2(mm)53.2内径d(Φmm)30寸法d1(mm)39.5寸法d2(mm)47許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600寸法r1(最小)(mm)0.6
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01A NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01ANSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12.5寸法A(mm)80寸法F(mm)22寸法D(mm)40寸法E(mm)41寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法J(mm)31寸法d1(mm)15寸法K(mm)12
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)12寸法H(mm)17寸法A(mm)44寸法F(mm)7.5寸法E(mm)27寸法C(mm)54寸法D1(mm)36寸法J(mm)10寸法d1(mm)12寸法K(mm)5
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK15-11 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK15-11NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)11寸法H(mm)17寸法A(mm)52寸法F(mm)12寸法E(mm)32寸法C(mm)63寸法D1(mm)40寸法J(mm)15寸法d1(mm)15寸法K(mm)6
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK20-01 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK20-01NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法A(mm)95寸法F(mm)30寸法D(mm)45寸法E(mm)56寸法B(mm)58寸法C(mm)30寸法J(mm)52寸法d1(mm)20寸法K(mm)10
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形THK
24,150税込26,565
1本
3日以内出荷
角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形THK
35,300税込38,830
1本
3日以内出荷
軸径とリードの寸法が同じボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BTK-V形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BTK-V形THK
16,113税込17,724
1本
欠品中
リターンパイプをボールねじナットに埋込んだコンパクトな外径丸形タイプで、フランジは2箇所平取りしてあるので芯高さを低くおさえたボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
標準ボールねじ NSK(日本精工)標準ボールねじNSK(日本精工)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から91日以内出荷
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)THK
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)THK
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)THK
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
サポートユニット 支持側(角型) NSK(日本精工)サポートユニット 支持側(角型)NSK(日本精工)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
サポートユニット 固定側(丸型) NSK(日本精工)サポートユニット 固定側(丸型)NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
搬送用ボールねじ(ねじ軸) NSK(日本精工)搬送用ボールねじ(ねじ軸)NSK(日本精工)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工)RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)NSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
転造ボールねじ用 軸 THK転造ボールねじ用 軸THK(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から17日以内出荷
ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用) NSK(日本精工)サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)NSK(日本精工)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法X(mm)11寸法l(mm)4寸法L2(mm)18寸法Z(mm)11寸法Y(mm)17.5寸法Q(mm)12寸法PM6
搬送用ボールねじ用サポートキット NSK(日本精工)搬送用ボールねじ用サポートキットNSK(日本精工)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット NSK(日本精工)ロックナットNSK(日本精工)
759税込835
1個
4日以内出荷
LAアタッチメント オリエンタルモーターLAアタッチメントオリエンタルモーター
16,980税込18,678
1台
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 角ナット 黒田精工転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 角ナット黒田精工
75,980税込83,578
1本
32日以内出荷
KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
形状ナット:角ナット(ブロックナット)軸径(Φ)32精度等級C10級リード(mm)10関連資料カタログ(0.17MB)
転造ボールねじC10級(角ナット単品) GYシリーズ 角ナット 黒田精工転造ボールねじC10級(角ナット単品) GYシリーズ 角ナット黒田精工
49,980税込54,978
1個
32日以内出荷
KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット単品です。ナットをスリーブ(仮軸)に付けた状態で出荷致します。※詳細はカタログをご確認ください
形状ナット:角ナット(ブロックナット)軸径(Φ)32精度等級C10級リード(mm)10関連資料カタログ(0.17MB)
転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 黒田精工転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ黒田精工
17,980税込19,778
1本
32日以内出荷
KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
精度等級C10級
...
ボールねじ・周辺