81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)THK(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)THK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ内輪付き
非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)THK
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)THK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
ローラーフォロアー NUTR NTN(エヌティーエヌ)ローラーフォロアー NUTRNTN(エヌティーエヌ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状円筒外輪
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプRNAST仕様1N≒0.102kgf内輪なし
ローラフォロアNUTR形 NTN(エヌティーエヌ)ローラフォロアNUTR形NTN(エヌティーエヌ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)THK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZ仕様1N≒0.102kgf
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
ローラフォロア(円筒ころ形) INAローラフォロア(円筒ころ形)INA
3,598税込3,958
1個
当日出荷から13日以内出荷
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)THK
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)THK
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
ローラフォロア NATR形 NTN(エヌティーエヌ)ローラフォロア NATR形NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラフォロア NATV形 NTN(エヌティーエヌ)ローラフォロア NATV形NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ローラフォロア(保持器付) INAローラフォロア(保持器付)INA(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプNAST仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
ローラフォロア(総ころ形) INAローラフォロア(総ころ形)INA
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロア RNAST・NASTIKO(日本トムソン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪)THK
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZUU仕様1N≒0.102kgf
複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNURT-R仕様1N≒0.102kgf
保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)象印チェンブロック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付ローラーフォロア(内輪なし球面外輪タイプ) NTN(エヌティーエヌ)保持器付ローラーフォロア(内輪なし球面外輪タイプ)NTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。
用途一般産機用。
複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付) NTN(エヌティーエヌ)複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付)NTN(エヌティーエヌ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
肉厚な外輪により耐衝撃性に優れています。 定格荷重が大きく、低速での高負荷回転に適しています。
ローラーフォロアー NATR NTN(エヌティーエヌ)ローラーフォロアー NATRNTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シールシール無外径D(Φmm)32幅(mm)15幅C(mm)15内径d1(Φmm)12
分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から3日以内出荷
タイプNAST-ZZUUR仕様1N≒0.102kgf
分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)IKO(日本トムソン)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプRNAST-R仕様1N≒0.102kgf内輪なし
NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
シール有り形状球面外輪外径形状球面形シールの有無有り
NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形
保持器付 ローラフォロア 球面外輪形・シール:合成ゴム(NBR系) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロア 球面外輪形・シール:合成ゴム(NBR系)NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シール有り材質高炭素クロム軸受鋼形状球面外輪外径形状球面形
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART17UUR/SG IKO(日本トムソン)Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART17UUR/SGIKO(日本トムソン)
6,598税込7,258
1個
69日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)17寸法a(mm)32.5構造シール部:シール形寸法D(mm)40寸法B(mm)21寸法C(mm)20基本静定格荷重Co(N)21000基本動定格荷重C(N)17600
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART6UUR/SG IKO(日本トムソン)Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART6UUR/SGIKO(日本トムソン)
4,198税込4,618
1個
69日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)6寸法a(mm)14構造シール部:シール形寸法D(mm)19寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)4740基本動定格荷重C(N)4250
ローラーフォロア