絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 22(2)
- 25(3)
- 51(2)
材質
- ゴム(3)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 青銅(3)
外径(Φmm)
- 50(2)
- 52(1)
- 77(2)
許容伝達トルク(N・m)
- 108(2)
- 265(1)
許容偏角(°)
- 30(2)
種類
- メンテナンス品(2)
- 標準タイプ(3)
メンテナンス品・標準タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 630(2)
630
全長(mm)
- 108
- 40(17)
- 50(25)
- 56(18)
- 65(12)
- 80(12)
- 95(10)
- 100(14)
- 104(8)
- 112(9)
- 120(8)
- 122(8)
- 140(13)
- 158(10)
- 178(11)
- 188(10)
- 200(9)
- 220(13)
- 270(10)
- 275(13)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)

ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-22
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷・非磁性、耐蝕性に優れています。材質ブロンズBC6質量(kg)1.34タイプBR型寸法L(mm)108寸法D(Φmm)50寸法l(mm)29寸法d(Φmm)22(H7)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)108
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷・非磁性、耐蝕性に優れています。材質ブロンズBC6質量(kg)1.3タイプBR型寸法L(mm)108寸法D(Φmm)50寸法l(mm)29寸法d(Φmm)25(H7)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)108
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。質量(kg)1.23タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])630寸法L(mm)108寸法D(Φmm)52寸法l(mm)29寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)265
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-25C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)108山数2寸法S(mm)1.5寸法D(Φmm)77寸法d(Φmm)51最高使用温度(℃)90
ジョイントブーツ S型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30





















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)