絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 10(5)
材質
- スチール(1)
外径(Φmm)
- 20(5)
許容伝達トルク(N・m)
- 29.4
- 12(5)
- 14.7(5)
- 15(4)
- 44.1(5)
- 69(8)
- 98(7)
- 108(4)
- 118(4)
- 130(4)
- 137(7)
- 147(8)
- 180(7)
- 196(8)
- 235(5)
- 265(7)
- 294(5)
- 490(7)
- 1079(4)
- 1370(4)
- 許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
許容偏角(°)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 60(1)
種類
- フレックスタイプ(1)
- 標準タイプ(2)
- 軸付タイプ(3)
フレックスタイプ・標準タイプ・軸付タイプ
全長(mm)
- 45(1)
- 68(1)
- 71(2)
- 101(1)
- 500(1)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
45・68・71・101・500・1000・1500・2000・3000・4000・5000
ブランド
- サンユーテック(4)
- エスコ(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
サンユーテック・エスコ・サンエス(昌和発條製作所)

ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
サンユーテック(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)30
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形
サンエス(昌和発條製作所)¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から12日以内出荷フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。種類フレックスタイプ軸受種類すべり軸受
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
サンユーテック¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)60
10mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-10材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)71種類軸付タイプ許容トルク(N・m)29.4外径(Φmm)20許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10


















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)