絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 6(5)
- 8(19)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(4)
- 青銅(1)
外径(Φmm)
- 16
- 10(7)
- 12(16)
- 20(28)
- 24(9)
- 25(20)
- 26(8)
- 28(15)
- 32(32)
- 36(14)
- 37(8)
- 40(32)
- 42(14)
- 44(22)
- 50(30)
- 60(26)
- 70(15)
- 80(14)
- 90(9)
- 100(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
許容伝達トルク(N・m)
- 4(2)
- 5(1)
- 7(3)
- 9(2)
- 10.8(2)
- 14(1)
- 14.7(5)
- 18(1)
- 19(1)
許容偏角(°)
- 25(1)
- 30(8)
- 50(2)
- 60(4)
種類
- 標準タイプ(15)
- 軸付タイプ(12)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 570(2)
- 720(2)
- 1100(1)
- 1500(2)
- 1800(1)
- 2100(1)
570・720・1100・1500・1800・2100
全長(mm)
- 34(1)
- 40(3)
- 50(5)
- 56(2)
- 65(2)
- 80(2)
- 81(1)
- 86(2)
- 123(2)
- 244(1)
- 400(3)
- 423.5(2)
- 433(1)
34・40・50・56・65・80・81・86・123・244・400・423.5・433
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
- サンユーテック(6)
- エスコ(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック・エスコ

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
サンユーテック(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)30
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
サンユーテック¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
8mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-8材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)65種類軸付タイプ許容トルク(N・m)14.7外径(Φmm)16許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
サンユーテック¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から27日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から5日以内出荷JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30








































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)