5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個 軸穴種別左右A-A タイプ耐摩タイプHJD型 JIS規格B1454CC型
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)0.06 タイプHJ型 最高回転数(min-1[r.p.m])1400 寸法L(mm)42 寸法D(Φmm)19 寸法e(mm)6 寸法l(mm)12 寸法d(Φmm)10(H7) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)30 寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-6
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415 質量(kg)0.03 最高回転数(min-1[r.p.m])1400 寸法L(mm)49.5 寸法F(mm)18.5 寸法D(Φmm)12 寸法e(mm)4.5 寸法l(mm)9 寸法d(Φmm)6(H7) 寸法I(mm)15.5 芯振れ(m/m)0.1 寸法P(Φmm)3(H8/m6)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプD型 JIS規格B1454.AA型
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)