絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
  • サンユーテック(8)
  • エスコ(2)
軸穴径(Φmm)
  • 20(26)
  • 22(5)
  • 29(1)
  • 32(1)
材質
  • スチール(10)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(1)
外径(Φmm)
  • 40
  • 10(7)
  • 12(17)
  • 16(28)
  • 20(29)
  • 24(9)
  • 25(20)
  • 26(8)
  • 28(15)
  • 32(32)
  • 36(14)
  • 37(8)
  • 42(14)
  • 44(22)
  • 50(32)
  • 60(26)
  • 70(15)
  • 80(14)
  • 90(9)
  • 100(9)
許容偏角(°)
  • 25(2)
  • 30(9)
  • 50(2)
  • 60(6)
全長(mm)
  • 82(2)
  • 87(2)
  • 88(1)
  • 94(1)
  • 100(5)
  • 124(3)
  • 141(2)
  • 150(2)
  • 164(3)
  • 188(4)
  • 480(1)
  • 528(1)
  • 533(1)
  • 600(1)
  • 806(1)
  • 842(2)
  • 878(1)
  • 1036(1)
82・87・88・94・100・124・141・150・164・188・480・528・533・600・806・842・878・1036
許容伝達トルク(N・m)
  • 59(2)
  • 78.5(2)
  • 93(2)
  • 118(2)
  • 137(2)
  • 180(6)
  • 186(2)
  • 196(2)
  • 235(1)
  • 245(1)
  • 265(2)
59・78.5・93・118・137・180・186・196・235・245・265
種類
  • メンテナンス品(1)
  • 標準タイプ(13)
  • 軸付タイプ(19)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 230(2)
  • 290(2)
  • 470(2)
  • 480(2)
  • 650(1)
  • 670(1)
  • 720(2)
230・290・470・480・650・670・720
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトタイプサンユーテック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
23,900税込26,290
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)サンユーテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
20mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ20mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径(Φmm)40全長(mm)141許容トルク(N・m)180許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-20
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS-B1454.B型準拠(H型)耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)サンユーテック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類標準タイプ種別分解不可
軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-PS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
129,000税込141,900
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
材質SUS304種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,900税込53,790
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプH-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプH-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
20mm ユニバーサルジョイント エスコ20mm ユニバーサルジョイントエスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径(Φmm)40全長(mm)87許容トルク(N・m)180許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-20
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型
自在継手