絞り込み
溝数
- 1(2)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
溝の形
- C
- 3V(12)
- 5V(14)
- 8V(8)
- A(35)
- B(46)
- D(9)
- M(2)
軸穴径(Φmm)
- 12~50(1)
- 14~63(1)
- 21~80(1)
- 24~100(1)
- 33~100(2)
リム幅(mm)
- 34(1)
- 58(1)
- 59.5(1)
- 84(1)
- 85(2)
- 110(1)
- 110.5(2)
- 136(3)
- 161.5(2)
- 162(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- カネミツ(9)
- エスコ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工
「溝数」から絞り込む
1(2)
2(3)
3(4)
4(4)
5(4)
6(4)

【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,600税込¥25,9601個欠品中1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)21~80溝数3溝の形CRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,410税込¥7,0511個6日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)12~50溝数1溝の形CRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,310税込¥42,1411個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)33~100溝数5溝の形CRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-4 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,250税込¥29,9751個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)24~100溝数4溝の形CRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-6 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥40,710税込¥44,7811個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)33~100溝数6溝の形CRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,700税込¥10,6701個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)14~63溝数2溝の形CRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
JIS Vプーリー C-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。溝数6リム幅w(mm)161.5ハブs1(mm)-溝の形C








































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)