絞り込み
溝数
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
溝の形
  • D
  • 3V(12)
  • 5V(14)
  • 8V(8)
  • A(35)
  • B(46)
  • C(24)
  • M(2)
軸穴径(Φmm)
  • 33~125(1)
  • 39~125(1)
  • 50~125(1)
  • 57~100(1)
リム幅(mm)
  • 159(1)
  • 196(1)
  • 233(1)
  • 307(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溝数」から絞り込む
4(2)
5(2)
6(2)
8(2)
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-6 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-6 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥116,400税込¥128,040
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)50~125溝数6溝の形DRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 38 Vプーリー用溝ゲージ(D) エスコ

    38 Vプーリー用溝ゲージ(D)

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様適用プーリー径(mm):450以上材質ステンレス(SUS304)溝の形DV溝角度(°)38
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-8 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-8 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥257,100税込¥282,810
    1個
    49日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)57~100溝数8溝の形DRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-5 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥80,400税込¥88,440
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)39~125溝数5溝の形DRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-4 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥68,340税込¥75,174
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)33~125溝数4溝の形DRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • JIS Vプーリー D-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー D-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝数6リム幅w(mm)233溝の形D
  • JIS Vプーリー D-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー D-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)196溝の形D
  • JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー D-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝数4リム幅w(mm)159溝の形D
  • JIS Vプーリー D-8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー D-8

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝数8リム幅w(mm)307ハブl(mm)170ハブs2(mm)-リムh(mm)36(0~+2)溝の形Dハブs3(mm)137

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

Vプーリー