絞り込み
溝数
- 5
- 1(25)
- 2(26)
- 3(26)
- 4(25)
- 6(12)
- 8(6)
- 10(4)
溝の形
- 3V(2)
- 5V(2)
- B(7)
- C(4)
- D(2)
軸穴径(Φmm)
- 19~80(1)
- 22~80(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 27~110(1)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 33~100(1)
- 35(2)
- 38(2)
- 39~125(1)
- 40(2)
- 42(2)
- 45(2)
- 48(2)
- 50(2)
リム幅(mm)
- 58.6(1)
- 95.4(1)
- 101(2)
- 104(4)
- 136(3)
- 196(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- カネミツ(6)
- エバオン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(5)
オーダー・加工
「溝数」から絞り込む
1(25)
2(26)
3(26)
4(25)
5
6(12)
8(6)
10(4)

【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-5 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥30,340税込¥33,3741個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。軸穴径(mm)27~110溝数5溝の形5VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-5 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,170税込¥12,2871個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。軸穴径(mm)22~80溝数5溝の形3VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
JIS Vプーリー B-5
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-溝の形B
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-5 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥80,400税込¥88,4401個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)39~125溝数5溝の形DRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,310税込¥42,1411個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)33~100溝数5溝の形CRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,280税込¥13,5081個6日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)19~80溝数5溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
エバオン¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷質量(kg)12.4種類VPプーリ溝数5外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19溝の形Bボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8
VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
エバオン¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷質量(kg)12.4種類VPプーリ溝数5外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19溝の形Bボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8
VPプーリ B5
エバオン¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷質量(kg)12.4種類VPプーリ最大軸穴径(mm)53溝数5外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19溝の形Bボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8下穴径ds(Φmm)22

































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)