ヒンジ :「lamp ヒンジ」の検索結果
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)
六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。
引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー
材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)85
使用温度範囲(℃)0~40
適合扉高さ(mm)2400以下
推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)700以下
扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅
仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプトルクフリータイプ
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕上シボ
材質PBT樹脂
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)59
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。
別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など
使用温度範囲(℃)-0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
質量(g)60
種類平蝶番型
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
仕上アルマイト処理
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に
種類特殊形状
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
用途恒温機械、乾燥機、照明器具
仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
長さL(mm)60
幅W(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。
質量(g)350
種類特殊形状
アズワン品番64-8550-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど
仕様フリーストップ
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
質量(g)27
使用温度範囲(℃)0~60
仕上素地
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)160
種類裏蝶番・隠し丁番型
長さL(mm)70
仕上サテンクロムめっき
幅W(mm)52.6
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど
開き角度(度)360°
材質アルミニウム合金/鋼
仕上素地
種類インサート型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの
材質鋼(SK)
種類スイベルヒンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
中央部穴径(Φmm)5.1
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
用途各種アーム関節、照明などの角度調整
材質本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM)
質量(g)290
外径(Φmm)60
使用温度(℃)0~60
仕上本体・中空軸:素地
推奨ねじM4ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
中央部穴径(Φmm)18
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢バレル研磨
種類抜差し蝶番型
RoHS指令(10物質対応)対応
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど
開き角度(度)360°
材質鋼
仕上素地
種類インサート型
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど
材質亜鉛合金/鋼
種類特殊形状
仕上素地
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
仕上バレル研磨
幅W(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用)
材質ステンレス鋼
質量(g)95
種類特殊形状
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)35
最小扉厚(mm)28
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
最小扉高さ(mm)700
最小扉幅(mm)350
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類ピボットヒンジ
仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター
材質亜鉛合金/鋼
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
タイプL型タイプ
種類特殊形状
仕上素地
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
種類平蝶番型
長さL(mm)30
幅W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整
材質亜鉛合金/鋼
質量(g)3
種類インサート型
長さL(mm)14.1
仕上素地
幅W(mm)14.1
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整
材質亜鉛合金/鋼
質量(g)4
種類インサート型
長さL(mm)16.2
仕上素地
幅W(mm)16.2
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3N。m/ヶ、0~6N。m/セット)。カバーによりすっきりとした外観になります。
用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど
使用温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など
付属品ねじカバー(エラストマー)
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)
質量(g)490
使用温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
質量(g)2820
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地
材質鋼
質量(g)71
種類ピボットヒンジ
材質(軸)鋼/有色クロメート処理
仕上素地
本体長さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途液晶モニター、ノートパソコンなど
材質亜鉛合金/鋼
質量(g)8
使用温度範囲(℃)0~60
仕上素地
開き角度(度)360
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど
材質亜鉛合金
質量(g)86
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~60
長さL(mm)50.8
幅W(mm)57.2
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど
材質亜鉛合金
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)41
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~60
長さL(mm)38
幅W(mm)40.6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。