絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(84)
  • HEICO(ハイコ)(12)
  • TRUSCO(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • ケミカルスクリュー(8)
  • 若井産業(7)
  • ヤマヒロ(6)
  • ノルトロックジャパン(5)
  • サンワ・アイ(5)
  • 九飛勢螺(3)
  • ノーブランド(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • 磐田電工(1)
  • ボサード(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • ノルトロックワッシャー(1)
内径(Φmm)
  • 3.9(1)
  • 4.3(2)
  • 4.6(2)
  • 5(1)
  • 5.1(4)
  • 5.3(36)
  • 5.4(18)
  • 5.5(5)
  • 6(2)
  • 6.4(1)
種類
種類
ウェーブワッシャー(10)
種類
シール座金(6)
種類
セットワッシャー(2)
種類
ノルトロックワッシャー(10)
種類
パッキングワッシャー(2)
種類
ロゼットワッシャー(14)
種類
亀座金(6)
種類
山座金(シボリワッシャー)(1)
種類
歯付き座金(2)
種類
爪付き座金(2)
種類
舌付き座金(12)
ねじの呼び
  • M5
  • M3(86)
  • M4(122)
  • M6(168)
  • M8(127)
  • M10(119)
  • M12(112)
  • M14(53)
  • M16(107)
  • M18(36)
  • M20(72)
  • M22(36)
  • M24(49)
  • M27(22)
  • M30(33)
  • M36(24)
  • M39(19)
  • M42(22)
  • M48(20)
  • その他(40)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(53)
  • SUS302(1)
  • SUS303(1)
  • SUS304(33)
  • SUS310S(3)
  • SUS316(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(14)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(6)
  • プラスチック(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(50)
  • 炭素鋼(2)
  • 黄銅(真鍮)(9)
外径(Φmm)
  • 5.3(3)
  • 5.4(2)
  • 8(2)
  • 9(15)
  • 9.4(4)
  • 9.5(6)
  • 10(20)
  • 10.6(1)
  • 10.8(8)
  • 12(8)
  • 12.5(3)
  • 12.7(4)
  • 13(5)
  • 14(16)
  • 14.3(5)
  • 17(8)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 38(3)
5.3・5.4・8・9・9.4・9.5・10・10.6・10.8・12・12.5・12.7・13・14・14.3・17・20・25・30・38・外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(14)
  • 0.6(5)
  • 0.7(3)
  • 0.8(5)
  • 1(16)
  • 1.2(6)
  • 1.5(1)
  • 1.8(3)
  • 2.2(4)
  • 2.3(5)
  • 2.6(5)
  • 2.7(2)
  • 2.8(4)
  • 3(9)
  • 3.5(6)
  • 3.7(2)
0.1・0.15・0.2・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・1.8・2.2・2.3・2.6・2.7・2.8・3・3.5・3.7・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(6)
  • その他(3)
  • クロメート(4)
  • クローム(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • デルタプロテクト(3)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(4)
  • パシペート(2)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(6)
  • ラスパート(2)
  • 焼付塗装(1)
  • 生地/未処理(23)
  • 黒亜鉛(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・焼付塗装・生地/未処理・黒亜鉛
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.9(1)
4.3(2)
4.6(2)
5(1)
5.1(4)
5.3(36)
5.4(18)
5.5(5)
6(2)
6.4(1)
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
939税込1,033
1パック(12組)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
179税込197
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス種類山形座金(ローゼットワッシャー)
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)
当日出荷
材質ステンレス、ネオプレンゴム
ノルトロックワッシャー TRUSCOノルトロックワッシャーTRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(14個)
当日出荷
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWS シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
849税込934
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類シール座金
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
499税込549
1パック(7個)
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理亜鉛黒
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
499税込549
1パック(7個)
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
ボンデッドワッシャー(ステンレス) TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(30個)
当日出荷
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
399税込439
1パック(6個)
当日出荷
種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理クローム
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:EPDMサンワ・アイ(1件のレビュー)
659税込725
1パック(4個)
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
399税込439
1パック(8個)
当日出荷
種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理生地
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:NBRサンワ・アイ
659税込725
1パック(4個)
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
亀座金(ステンレス)(パック品) 大阪魂亀座金(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
種類亀座金
リブドロックワッシャー ボサードリブドロックワッシャーボサード
2,198税込2,418
1箱(200本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
ノルトロックワッシャー ステンレス TRUSCOノルトロックワッシャー ステンレスTRUSCO
989税込1,088
1パック(3組)
当日出荷
あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂両舌付き座金(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類両舌付き座金
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
919税込1,011
1パック(3個)
当日出荷から10日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
ステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス  ステンレス座金 ヤマヒロステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス ステンレス座金ヤマヒロ(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(100個)
当日出荷
仕様クロムフリー全長L(mm)25.0仕上スーパーパシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)13.0アズワン品番65-2102-22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)2.5ドリル幅dk(mm)4.0座高h(mm)11.0対辺B(mm)8.0
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
559税込615
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-SC 脱落防止ワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1パック(100個)
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
爪付き座金(ステンレス) 大阪魂爪付き座金(ステンレス)大阪魂
499税込549
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類爪付き座金
ロゼットワッシャー(黄銅) TRUSCOロゼットワッシャー(黄銅)TRUSCO
929税込1,022
1パック(20個)
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
189税込208
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(600個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ種類亀座金
片舌付き座金(ステンレス) 大阪魂片舌付き座金(ステンレス)大阪魂
499税込549
1パック(6個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類片舌付き座金
山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
2,198税込2,418
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
5,898税込6,488
1袋(1000個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT チタン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
山座金(シボリワッシャー)(ステンレス)(パック品) 大阪魂山座金(シボリワッシャー)(ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(17個)
当日出荷
材質ステンレス種類山座金(シボリワッシャー)
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)ノルトロックジャパン
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(140個)
当日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
4,998税込5,498
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコンサンワ・アイ
1,998税込2,198
1パック(4個)
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
ジャックポイント ストッパー付ヘックス ステンレス座金 ヤマヒロジャックポイント ストッパー付ヘックス ステンレス座金ヤマヒロ
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)13.0仕上ラスパートシルバー全長L(mm)25.0適合板厚(mm)2.3までねじ径d4.8アズワン品番65-2102-90ねじサイズ5×25頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)2.5ドリル幅dk(mm)4.0座高h(mm)11.0対辺B(mm)8.0
爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂爪付き座金(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
翌々日出荷
種類爪付き座金表面処理生地
ウェーブW(ベアリング 大阪魂ウェーブW(ベアリング大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー