絞り込み
内径(Φmm)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4.3(1)
- 4.6(1)
- 5(1)
- 5.1(4)
- 5.3(32)
- 5.4(19)
- 5.5(4)
- 6(2)
- 6.4(1)
種類

ウェーブワッシャー(10)

シール座金(6)

ノルトロックワッシャー(9)

ロゼットワッシャー(13)

亀座金(5)

山座金(シボリワッシャー)(1)

歯付き座金(3)

爪付き座金(2)

舌付き座金(12)
ねじの呼び
- M5
- M3(81)
- M4(115)
- M6(167)
- M8(127)
- M10(121)
- M12(111)
- M14(52)
- M16(107)
- M18(33)
- M20(71)
- M22(36)
- M24(48)
- M27(21)
- M30(33)
- M33(18)
- M36(24)
- M42(20)
- M45(18)
- その他(39)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ゴム(1)
- ステンレスすべて(46)
- SUS302(1)
- SUS303(1)
- SUS304(26)
- SUS310S(3)
- SUS316(1)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(12)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(4)
- プラスチック(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(47)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(9)
外径(Φmm)
- 5.3(8)
- 5.4(2)
- 8(2)
- 9(15)
- 9.4(4)
- 9.5(6)
- 10(24)
- 10.6(1)
- 10.8(8)
- 12(5)
- 12.5(3)
- 12.7(2)
- 13(5)
- 14(17)
- 14.3(4)
- 17(8)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(4)
- 38(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.5(14)
- 0.6(9)
- 0.7(3)
- 0.8(3)
- 1(14)
- 1.2(5)
- 1.5(1)
- 1.8(4)
- 2.2(4)
- 2.3(5)
- 2.6(5)
- 2.7(2)
- 2.8(5)
- 3(9)
- 3.5(3)
- 3.7(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
0.1・0.15・0.2・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・1.8・2.2・2.3・2.6・2.7・2.8・3・3.5・3.7・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(6)
- その他(3)
- クロメート(3)
- クローム(2)
- ダクロタイズド(1)
- デルタプロテクト(4)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(4)
- パシペート(2)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(5)
- ラスパート(2)
- 焼付塗装(1)
- 生地/未処理(22)
- 黒亜鉛(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・焼付塗装・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(86)
- HEICO(ハイコ)(12)
- TRUSCO(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ヤマヒロ(7)
- サンワ・アイ(5)
- ケミカルスクリュー(5)
- ノルトロックジャパン(4)
- 九飛勢螺(3)
- ノーブランド(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- 磐田電工(1)
- ボサード(1)
- 八幡ねじ(1)
- ノルトロックワッシャー(1)
大阪魂・HEICO(ハイコ)・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ヤマヒロ・サンワ・アイ・ケミカルスクリュー・ノルトロックジャパン・九飛勢螺・ノーブランド・大陽ステンレススプリング・磐田電工・ボサード・八幡ねじ・ノルトロックワッシャー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.9(1)
4.3(1)
4.6(1)
5(1)
5.1(4)
5.3(32)
5.4(19)
5.5(4)
6(2)
6.4(1)

ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(31件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(12組)当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519税込¥5711パック(20個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ノルトロックワッシャー
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(14個)当日出荷あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ボンデッドワッシャー(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(30個)当日出荷締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥499税込¥5491パック(7個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理亜鉛黒
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥499税込¥5491パック(7個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥559税込¥6151袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ノルトロックワッシャー ステンレス
TRUSCO¥989税込¥1,0881パック(3組)当日出荷あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。種類ノルトロックワッシャー
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
サンワ・アイ¥659税込¥7251パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)
ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)¥189税込¥2081組(2枚)当日出荷から3日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ノルトロックワッシャー (SUS316相当)
ノーブランド(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(3個)当日出荷から3日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
リブドロックワッシャー
ボサード¥2,198~税込¥2,418~1箱(200本)ほか当日出荷から3日以内出荷メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
ロゼットワッシャー(黄銅)
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(20個)当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
ステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス ステンレス座金
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(100個)当日出荷仕様クロムフリー全長L(mm)25.0仕上スーパーパシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)13.0アズワン品番65-2102-22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)2.5ドリル幅dk(mm)4.0座高h(mm)11.0対辺B(mm)8.0
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698税込¥6,2681パック(100個)当日出荷市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(140個)当日出荷内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭
HEICO(ハイコ)¥4,998~税込¥5,498~1セット(20ペア)ほか当日出荷から4日以内出荷激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウェッジロックワッシャー (スチール)
HEICO(ハイコ)¥2,198~税込¥2,418~1セット(20ペア)ほか当日出荷から7日以内出荷激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄)
HEICO(ハイコ)¥599税込¥6591パック(8組)当日出荷から翌々日出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
SUS プレホールドワッシャー
大阪魂¥667税込¥7341セット(58個)当日出荷から翌々日出荷組み立て用部材にボルトをセットし、仮止めに使用します 次工程のお客様の作業効率が大幅アップします フラット形状なので挿入方向を選ばない 耐食、強度、保持力に優れる ボルトに合わせて4サイズを規格化材質ステンレス種類プレホールドワッシャー寸法t(mm)0.2