絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(35)
  • ノルトロックジャパン(7)
  • 由良産商(4)
  • TRUSCO(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ヤマヒロ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 九飛勢螺(1)
  • ケミカルスクリュー(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5.5(2)
  • 6.2(1)
  • 6.8(1)
  • 13(6)
  • 15(2)
  • 15.2(4)
  • 17(12)
  • 21(4)
  • 21.4(4)
  • 22(1)
種類
種類
エイトロックワッシャー(2)
種類
シール座金(1)
種類
ノルトロックワッシャー(6)
種類
パッキングワッシャー(1)
種類
ロゼットワッシャー(2)
種類
四角座金(1)
種類
平座金(ワッシャー)(1)
種類
皿ばね座金(1)
ねじの呼び
  • 12mm(2)
  • 16mm(7)
  • 17mm(2)
  • 20mm(6)
  • 22mm(3)
  • M4(7)
  • M5(9)
  • M6(5)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(3)
  • M16(13)
  • M20(5)
  • PM-6(1)
  • その他(9)
材質
  • ステンレスすべて(20)
  • SUS303(2)
  • SUS304(8)
  • SUS304N2(1)
  • 樹脂すべて(5)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(2)
  • 鉄すべて(14)
  • S45C(4)
  • ハステロイ(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 11.5(2)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(3)
  • 16(6)
  • 17(8)
  • 21(6)
  • 22(2)
  • 23(7)
  • 25(2)
  • 25.4(9)
  • 26(2)
  • 28(4)
  • 30(16)
  • 30.7(4)
  • 37(12)
  • 39(4)
  • 40(3)
  • 50(3)
10・11.5・12・13・14・16・17・21・22・23・25・25.4・26・28・30・30.7・37・39・40・50・外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.2(14)
  • 0.29(15)
  • 0.3(26)
  • 0.5(57)
  • 0.8(75)
  • 1(72)
  • 1.2(69)
  • 1.5(44)
  • 1.6(75)
  • 1.8(41)
  • 2(64)
  • 2.2(28)
  • 2.3(23)
  • 2.5(43)
  • 3.2(46)
  • 3.4(23)
  • 4(25)
  • 4.5(15)
  • 5(17)
表面処理
  • クロメート(1)
  • ジオメット(1)
  • ドブメッキ(1)
  • バレル研磨(1)
  • パシペート(1)
  • パーカー(1)
  • 焼付塗装(2)
  • 生地/未処理(9)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
クロメート・ジオメット・ドブメッキ・バレル研磨・パシペート・パーカー・焼付塗装・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5.5(2)
6.2(1)
6.8(1)
13(6)
15(2)
15.2(4)
17(12)
21(4)
21.4(4)
22(1)
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)大阪魂(7件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWS シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
929税込1,022
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類シール座金
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ステンレス 座金 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 座金TAKIGEN(タキゲン)
12税込13
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
6,298税込6,928
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ロゼットワッシャー(黄銅) TRUSCOロゼットワッシャー(黄銅)TRUSCO
929税込1,022
1パック(20個)
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー由良産商
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
35,980税込39,578
1袋(500個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
長穴用座金 NBK(鍋屋バイテック会社)長穴用座金NBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個
4日以内出荷
長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
寸法L(mm)2
ロゼットワッシャー(ステンレス) TRUSCOロゼットワッシャー(ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(4個)
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
GT-ワッシャー(SH)(鉄/生地) 大阪魂GT-ワッシャー(SH)(鉄/生地)大阪魂
499税込549特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さt(mm)3材質EPDM
エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品) 大阪魂エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類エイトロックワッシャー表面処理ジオメット
GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地) 大阪魂GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
翌々日出荷
材質表面処理生地
W2008コガタA200HV 大阪魂W2008コガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
W2008(並形A(300HV(S45C/生地) 大阪魂W2008(並形A(300HV(S45C/生地)大阪魂
449税込494
1パック(11個)ほか
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
8ロックワッシャー(ステンレス/生地) 大阪魂8ロックワッシャー(ステンレス/生地)大阪魂
499税込549
1パック(2個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
449税込494
1パック(13個)ほか
翌々日出荷
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品) 九飛勢螺ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)九飛勢螺
239税込263特価
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
ニッケル BSローゼットW(コガタ 大阪魂ニッケル BSローゼットW(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法d(mm)12呼びM5寸法t(mm)3寸法dk(mm)10
BSローゼットW(コガタ 大阪魂BSローゼットW(コガタ大阪魂
39,425税込43,368
1袋(1000個)
翌々日出荷
寸法d(mm)12呼びM5寸法t(mm)3寸法dk(mm)10
3カ-B BSローゼットW(コガタ 大阪魂3カ-B BSローゼットW(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法d(mm)12呼びM5寸法t(mm)3寸法dk(mm)10
クロメート W2008ナミガタA200HV 大阪魂クロメート W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
呼び径16寸法d(mm)17寸法t(mm)3寸法D(mm)30
ユニクロ W2008オオガタA300HV 大阪魂ユニクロ W2008オオガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
寸法t(mm)3
ステン8ロックW 大阪魂ステン8ロックW大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
寸法t(mm)3
W2008オオガタA300HV 大阪魂W2008オオガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
クロメート W2008ナミガタA300HV 大阪魂クロメート W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
D2052セイシンゴウキンW 大阪魂D2052セイシンゴウキンW大阪魂
2,134税込2,347
1個
9日以内出荷
金属疲労の軽減、ねじの緩み止め効果があります。 ワッシャーのように挟み込む事によって振動を吸収します。
用途自動車・機械部品・工作機械/工具・軽量機器・精密機械など
パーカー W2008ナミガタA300HV 大阪魂パーカー W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
3カ-W W2008ナミガタA300HV 大阪魂3カ-W W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
ユニクロ W2008ナミガタA200HV 大阪魂ユニクロ W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
パーカー W2008ナミガタA200HV 大阪魂パーカー W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ユニクロ W2008ナミガタA300HV 大阪魂ユニクロ W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
3カ-W W2008ナミガタA200HV 大阪魂3カ-W W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
W2008ナミガタA200HV 大阪魂W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準 由良産商Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準由良産商
10,980税込12,078
1個ほか
3日以内出荷
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】・塩化鉄および塩化銅・高温の有機汚染物および無機汚染物・塩素(湿塩素ガス)・海水環境・酸環境・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広 由良産商Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広由良産商
10,980税込12,078
1個ほか
3日以内出荷
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】・塩化鉄および塩化銅・高温の有機汚染物および無機汚染物・塩素(湿塩素ガス)・海水環境・酸環境・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー