絞り込み
内径(Φmm)
- 4(4)
- 5(3)
- 5.5(3)
- 6(3)
- 6.2(1)
- 6.8(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 13(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 21(2)
種類

エイトロックワッシャー(1)

シール座金(1)

パッキングワッシャー(1)

ロゼットワッシャー(3)

平座金(ワッシャー)(4)

皿ばね座金(1)
ねじの呼び
- 12mm(2)
- 16mm(7)
- 17mm(2)
- 20mm(6)
- 22mm(3)
- M4(6)
- M5(8)
- M6(4)
- M8(1)
- M10(2)
- M12(1)
- M14(2)
- M16(6)
- M20(1)
- PM-6(1)
- その他(4)
外径(Φmm)
- 10(6)
- 11.5(2)
- 12(7)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(7)
- 17(8)
- 20(4)
- 21(6)
- 22(2)
- 23(3)
- 25(5)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(12)
- 32(2)
- 37(10)
- 39(3)
- 40(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS303(3)
- SUS304(7)
- SUS304N2(1)
- 樹脂すべて(3)
- テフロン(PTFE)(1)
- 鉄すべて(8)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
厚さ(mm)
- 3
- 0.2(13)
- 0.25(9)
- 0.3(19)
- 0.45(10)
- 0.5(38)
- 0.6(12)
- 0.8(44)
- 1(56)
- 1.2(38)
- 1.5(42)
- 1.6(36)
- 1.8(16)
- 2(47)
- 2.2(15)
- 2.5(31)
- 3.2(11)
- 3.5(11)
- 4(22)
- 5(19)
- 厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- バレル研磨(1)
- パシペート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ジオメット・ドブメッキ・バレル研磨・パシペート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- TRUSCO(2)
- 由良産商(2)
- ヤマヒロ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・由良産商・ヤマヒロ・TAKIGEN(タキゲン)・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(4)
5(3)
5.5(3)
6(3)
8(3)
10(3)
12(3)
16(2)
17(2)
21(2)

調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919~税込¥1,011~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
ロゼットワッシャー(黄銅)
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(20個)当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
ロゼットワッシャー(ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(4個)当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
長穴用座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。寸法L(mm)2
SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)
由良産商¥1,198税込¥1,3181パック(4個)4日以内出荷オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。硬さ(Hv)360~460