絞り込み
内径(Φmm)
- 4(1)
- 5.5(2)
- 6.2(1)
- 6.8(1)
- 13(5)
- 15(2)
- 15.2(3)
- 17(11)
- 21(4)
- 21.4(3)
- 22(1)
種類

エイトロックワッシャー(2)

シール座金(1)

ノルトロックワッシャー(6)

パッキングワッシャー(1)

ロゼットワッシャー(2)

四角座金(1)

平座金(ワッシャー)(1)

皿ばね座金(1)
ねじの呼び
- 12mm(2)
- 16mm(7)
- 17mm(2)
- 20mm(6)
- 22mm(3)
- M4(6)
- M5(9)
- M6(6)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(3)
- M16(13)
- M20(5)
- PM-6(1)
- その他(9)
外径(Φmm)
- 10(2)
- 11.5(2)
- 12(6)
- 13(6)
- 14(2)
- 16(7)
- 17(8)
- 20(2)
- 21(6)
- 22(2)
- 23(6)
- 25(3)
- 25.4(7)
- 28(4)
- 30(16)
- 30.7(3)
- 37(12)
- 39(4)
- 40(3)
- 50(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS303(2)
- SUS304(7)
- SUS304N2(1)
- 樹脂すべて(5)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(2)
- 鉄すべて(14)
- S45C(4)
- ハステロイ(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
厚さ(mm)
- 3
- 0.2(18)
- 0.3(31)
- 0.5(57)
- 0.6(16)
- 0.8(70)
- 1(68)
- 1.2(75)
- 1.5(44)
- 1.6(73)
- 1.8(37)
- 2(64)
- 2.2(24)
- 2.3(23)
- 2.5(37)
- 2.8(15)
- 3.2(40)
- 3.4(15)
- 4(26)
- 5(16)
- 厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- パシペート(1)
- パーカー(1)
- 生地/未処理(9)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
クロメート・ジオメット・ドブメッキ・パシペート・パーカー・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(36)
- ノルトロックジャパン(5)
- 由良産商(4)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ヤマヒロ(1)
- 九飛勢螺(1)
- ケミカルスクリュー(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・ノルトロックジャパン・由良産商・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ヤマヒロ・九飛勢螺・ケミカルスクリュー・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
5.5(2)
6.2(1)
6.8(1)
13(5)
15(2)
15.2(3)
17(11)
21(4)
21.4(3)
22(1)

ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)
ノルトロックジャパン(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥6,298~税込¥6,928~1袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ロゼットワッシャー(黄銅)
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(20個)当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
ロゼットワッシャー(ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(4個)当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(ステンレス・大形)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)ほか5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準
由良産商¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロック254 SMOワッシャー
ノルトロックジャパン(1件のレビュー)¥94,595~税込¥104,055~1箱(100個)4日以内出荷から10日以内出荷254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
D2052セイシンゴウキンW
大阪魂¥2,134税込¥2,3471個9日以内出荷金属疲労の軽減、ねじの緩み止め効果があります。 ワッシャーのように挟み込む事によって振動を吸収します。用途自動車・機械部品・工作機械/工具・軽量機器・精密機械など
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広
由良産商¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応


















![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)