絞り込み
適合ナット
  • M8
  • M3(6)
  • M4(11)
  • M5(14)
  • M6(12)
  • M10(5)
  • M12(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • 撥水道場(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合ナット」から絞り込む
M3(6)
M4(11)
M5(14)
M6(12)
M8
M10(5)
M12(2)
  • ハンドナッター 両手式 モノタロウ

    ハンドナッター 両手式

    モノタロウ(90件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
    用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12材質(ハンドル)炭素鋼
  • 軽量強力型ハンドナッター TRUSCO

    軽量強力型ハンドナッター

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
    用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
  • 強力型ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力型ハンドナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
    トラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
  • レンチ式ナッタープラス M8 撥水道場

    レンチ式ナッタープラス M8

    撥水道場
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。
    用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1適合ナットM8材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)アルミ
  • 強力型ハンドナッター TRUSCO

    強力型ハンドナッター

    TRUSCO
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。
    用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3536セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル全長(mm)530材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(kg)2.1適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可アズワン品番64-8598-41
  • ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]

    ハンドナッター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    薄い金属板やパイプに、ねじ穴を作り出すための工具です。
    用途ねじ穴作成時に大活躍全長(mm)320色レッド適合ナットM3/M4/M5/M6/M8/M10

『ナッター』には他にこんなカテゴリがあります

ナッター本体