絞り込み
ブランド
「適合ナット」から絞り込む

ハンドナッター 両手式
(90件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12材質(ハンドル)炭素鋼
エビ ハンドナッター ちょっとナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(77件のレビュー)¥899税込¥9891パック当日出荷手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール
ハンドナッター
(68件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。用途ナットのカシメ作業に付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4材質(ハンドル)炭素鋼
ちょっとナッター2
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック当日出荷●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
ハンドナッターツールキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷よく使われるエビナットを入れたセット品です用途自動車、看板、板金関係、工作工場等付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)トラスコ品番124-0358質量(kg)1.74ケース寸法(mm)185×310×40
ハンドナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。トラスコ品番123-9945種別ハンドナッター全長(mm)275質量(kg)0.6適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
ハンドナッター
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6トラスコ品番273-5521セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)幅(mm)72全長(mm)270材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール質量(g)605適合ナット4、5、6
軽量強力型ハンドナッター
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
強力型ハンドナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。トラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
レンチ式ナッタープラス M8
撥水道場¥1,598~税込¥1,758~1袋(4個)ほか当日出荷ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1適合ナットM8材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)アルミ
ハンドナッター
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281台当日出荷人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3502セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)254材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)609.5適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可アズワン品番64-8553-71
ヘッド回転式ハンドナッター
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3526セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)816適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可アズワン品番64-8662-29
ナッター
BIGMAN(ビッグマン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷薄鉄板等にネジ止メができる。付属品アダプターユニット・ロックナット・4/5/6mmマンドレル・4/5/6mmノーズピース・寸法(mm)265×120×25色ライトブルー/ブラック質量(g)577適合サイズ(mm)M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0適合品番【ナットリベット】BNR4-15・BNR4-25・BNR5-15・BNR5-25・BNR6-25・BNR6-40
ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター
ゲシパ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3~M6(スチールは最大M5)まで対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。用途ナットでの締結作業に。トラスコ品番257-8139セット内容M5用ノーズピース×1個 M5マンドレル×1個材質本体:スチール全長(mm)210適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6
ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット
ゲシパ¥30,980税込¥34,0781セット翌々日出荷使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。用途ナットでの締結作業に。付属品持ち運び用収納ケーストラスコ品番257-8138セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱材質本体:スチール ケース:樹脂全長(mm)210適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
強力型ハンドナッター
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3536セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル全長(mm)530材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(kg)2.1適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可アズワン品番64-8598-41![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハンドナッター
REX(レックス)[自動車用品]¥4,598税込¥5,0581セット5日以内出荷薄い金属板やパイプに、ねじ穴を作り出すための工具です。用途アルミナット打込用付属品ノーズピース(M3/M4/M5/M6)×各1/アルミナット(M3/M4/M5/M6)×各10/レンチ×1色レッド本体寸法(mm)258×92×25本体質量(g)600開き幅(mm)(ハンドル)120![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハンドナッター
REX(レックス)[自動車用品]¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷薄い金属板やパイプに、ねじ穴を作り出すための工具です。用途ねじ穴作成時に大活躍全長(mm)320色レッド適合ナットM3/M4/M5/M6/M8/M10
『ナッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ナッター本体
- ナッター部品





















![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)