デジタル体重計 DP-7700Yamato(大和製衡)16日以内出荷
「健康管理モード」で体重値、BMI、脂肪変化量を測定。「医療機器連携モード」で体脂肪量、体脂肪率を測定。測定結果をFelica通信で個人管理。測定結果のプリントアウトが可能
種類デジタル体重計ひょう量(kg)120/200質量(kg)約11電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属しておりません)目量(g)20/50検定検定品載台寸法(mm)354×354×102~122(H)
はかり付ストレッチャ/風袋表示タイプYamato(大和製衡)16日以内出荷
ベッドと重ねられる構造により、安全かつ楽に患者様を移乗できます。
キャスターには方向規制がついており直進する時に便利です。
外付けプリンタを標準装備、質量(体重)値を記録に残せます。
大きな面構造のてすり(サイドレール)付で移動時も安心です。
マクラ、ガートル架、ボンベ取付台、アンダーバック、固定足をオプションにて装備。
電源は電池又はACアダプタの2Way仕様、電池寿命は連続200時間の省エネ設計です。
用途重傷者や体の不自由な方の体重測定、透析時の正確な体重測定に役立ちます。質量(kg)約82ひょう量(kg)160電源指示計:単一型乾電池6本またはACアダプタ(付属)プリンタ:充電式バッテリーまたはACアダプタ(付属)目量(g)100(拡張表示20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×2025×610~1010検定検定品機能風袋引機能(ワンタッチ・置数式)、オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定機能、拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制/風袋値表示電池寿命(連続時間)200(指示計:アルカリ乾電池使用時)表示内容上段:質量(体重)値 下段:風袋値、サイン:点灯時零点、風袋引中、風袋1(PT)、風袋2(PT)、表示固定中、安定、表示固定モード、DATE、TIME、電池消耗、BMI表示タイプ時 身長cm、BMI、ローレル指数表示数字(mm)12(W)X22(H) 2段表示
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります