9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示) 腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能 3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン 質量(g)約40(バンド・電池を含む) 使用温度範囲(℃)0~40 精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内 使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個) 電池寿命約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オムロンヘルスケア歩数計 HJ-325
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー7日間 測定項目歩数 本体質量(g)23 機能ポケットIN、時計、マイベスト3 使用電池CR2032 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。
用途歩数測定 測定項目歩数、距離 機能歩数表示、距離表示、時刻表示 使用電池CR2032×1個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル 歩数表示のみ 感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
材質ABS樹脂 表示液晶5桁表示 99999歩 精度(歩数)±3% 質量(g)約22(電池を含む) 使用電池LR43×1個 電池寿命約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー 付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個) 材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 測定範囲0~99999歩 材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 質量(g)28(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 文字高(mm)219 表示項目歩数 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩数表示のみで、かんたん操作 面倒な設定が不要で、すぐに使える 重さ15gの軽量・コンパクトボディ 大きくて見やすい大型1段表示 コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー 付属品お試し用電池(CR2032×1個) 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート 質量(g)約15(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 精度(歩数)±3%以内 表示液晶5桁デジタル表示 使用電池CR2032 表示内容歩数:0~99999歩 電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3方向加速度センサー採用 体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示 3つのボタンでシンプル操作 歩数表示は大きく見やすく、常に表示 30日・30週間分の大容量メモリー 区間計測も可能
メモリー30日分 付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く) 電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式 付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用) 材質ABS 寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む) 測定範囲0~99999歩 材質(本体)ABS 質量(g)約30(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁 精度±3%(振動試験機による) 表示最小1歩~99999歩 文字高(mm)約15 使用電池CR2032 保証期間1年 電池寿命約2年(1日4時間作動した場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示 7日分の歩数データをメモリー コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3方向加速度センサー採用
メモリー7日分 付属品お試し用電池(CR2032×1個) 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く) 使用電池CR2032 電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります