ヘルスケア :「説明書収納用品」の検索結果
電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。
本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。
ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。
手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
付属品お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×13.4×63.4(カフ含まず)
機能測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示
メモリー2人×100回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
測定値が見やすい大きな表示
測定値を60回分メモリー
平均値の表示(最新3回平均)
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)約103(電池含まず)
電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%
表示方式デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×29(手首カフ含まず)
メモリー60回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH
排気方式電磁弁による自動排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00090A01
測定部位手首式
装着方式ハードカフ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理
短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)
質量(g)約14(電池含む)
電源リチウム電池CR1220×1
測定方式予測式・実測式
表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間予測:15秒、実測:10分
機能おしらぜブザー付き
メモリー前回値
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温)
通信機能音波通信
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000
特性フラット感温部
測定部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。
血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。
Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。
「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単4形アルカリ乾電池×2
本体質量(g)約90(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4
機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
適合手首周(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
薄さ約15mmで携帯に便利な薄型血圧計
測定値を90回分メモリー
平均値の表示(最新3回平均)
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
薄型設計なので持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)約86(電池含まず)
電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%
表示方式デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×70×15(手首カフ含まず)
メモリー90回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH
排気方式電磁弁による自動排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)135~215
電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00035A01
測定部位手首式
装着方式ソフトカフ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属)
本体質量(g)約365(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145
機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド
測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
表示方式デジタル表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)
表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg
耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方
加圧方式ポンプによる自動加圧方式
減圧方式自動急速排気方式
電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)
使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa
保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)
メモリー機能最大90件
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
測定部位手首式
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm
防水保護等級IP22
適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
本体・カフ一体型。
チューブレスなので装着・測定・収納が簡単
測定状態や結果を伝える
「有機ELディスプレイ」
カフが正しく巻けたかどうかを確認
「カフぴったり巻きチェック」
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
質量(g)約240 (電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120× 85×20(カフ含まず)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00110000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)対象腕周:220~420
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
検温の開始から終了まで、音声とブザーでしっかりガイド。持ち運びや収納に便利な、収納ケース付き。音声で使い方を説明した、「音声ガイド」をご用意
付属品お試し用電池(リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料
電源リチウム電池 CR2032×1個
本体質量(g)約26
アズワン品番62-2822-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00273000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)34.9×132.5×21.8
一般的名称電子体温計
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
当日出荷
「カプッとカフ」でかんたん装着
シンプル機能
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
充電池対応
L字型の本体、画面フレーム、ボタン配置
収納ケースつき
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料、収納ケース
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)約135(電池含まず)
電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池(LR03)2本または単4形ニッケル水素充電池2本
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%
表示方式デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×60×85(手首カフ含まず)
メモリー60回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電磁弁による自動排気
電池寿命単4形アルカリ乾電池 約400回 ※モニター電池をのぞく(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00020000
測定部位手首
装着方式手首周長:カプッとカフ(範囲:13.5~21.5cm)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
付属品お試し用電池(CR1220×1個)、収納ケース 取扱説明書(医療機器添付書、品質保証書、EMC技術資料)
質量(g)約14(電池含む)
電源CR1220×1個
測定範囲(℃)32.0~42.0
精度±0.1℃(標準室温23℃時)
測定時間予測/15秒、実測/10分
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136.8×20.1×12.8
アズワン品番65-2220-37
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00037000
測定部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。
専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。
電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。
充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。
日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。
本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。
視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。
直近3回の測定記録の平均値を表示します。
ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。
測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1
色ホワイト
電源リチウムイオン電池
本体質量(g)約287
測定精度圧力 : ±3mmHg以内 / 脈拍数 : ±5%以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず)
測定範囲(cm)腕周 22~42
アズワン品番65-0534-44
医療用具承認番号301AGBZX00087000
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000
一般的名称自動電子血圧計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
簡単に正しく測定できる安心の「フィットカフ」で、腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示し、かんたんに血圧値を比較できます。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。
測定方式オシロメトリック法
表示範囲カフ圧力:0~299mmHg
測定範囲(mmHg)最高血圧/60~260回路、最低血圧/40~215回路
測定範囲脈拍数:毎分40~180拍
測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内
加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール)
減圧方式自動排気弁方式
排気方式自動急速排気方式
電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W)
電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120
寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470
適合腕周(cm)17~36
メモリー2人×100回
付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフ
一般的名称自動電子血圧計
チューブ長さ(mm)610
アズワン品番63-9290-45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
Bluetooth通信で測定データをアプリに簡単送信!軽量・コンパクトで持ち運びに便利なBluetooth対応手首式血圧計です。
軽量・コンパクトな手首式の血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。
Bluetooth対応なので、測定データを専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に直接送信できます。
薄型・コンパクト設計なので、持ち運び時も邪魔になりません。
専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。
電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。
充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。
日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。
本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。
視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。
直近3回の測定記録の平均値を表示します。
ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。
セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1
色ホワイト
電源リチウムイオン電池
本体質量(g)約 114
測定精度圧力 : ±3mmHg以内 / 脈拍数 : ±5%以内
通信方式Bluetooth(R) 4.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×17×80(カフ含まず)
測定範囲(cm)腕周 13.5~21.5
アズワン品番65-0534-45
医療用具承認番号301AGBZX00088000
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000
一般的名称自動電子血圧計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。