絞り込み
医薬品医療機器等法
- 医家向け管理医療機器(2)
ブランド
- トップ
- モノタロウ(16)
- オオサキメディカル(295)
- ナビス(アズワン)(218)
- 白十字(175)
- ハクゾウメディカル(167)
- イワツキ(157)
- アズワン(118)
- 竹虎(111)
- SARAYA(サラヤ)(110)
- ニチバン(102)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(99)
- 日進医療器(84)
- 高田ベッド製作所(81)
- カワモト(川本産業)(77)
- ユニ・チャーム(74)
- ニトムズ(73)
- ナガイレーベン(71)
- ピップ(66)
- アルケア(66)
- 松吉医科器械(65)
- ブランドをもっと見る
特価

ステリキング 滅菌パック ロールタイプ
トップ¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から8日以内出荷オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック温度(℃)シール:165~200変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
アイソレーションガウンG
トップ¥9,498~税込¥10,448~1箱(50枚)当日出荷から7日以内出荷感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。 優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。 ムレにくく、着心地も軽やかです。 ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。 紐タイプのため、装着が簡単です。
吸引処置キット
トップ1箱(50組)翌々日出荷から10日以内出荷気管内吸引時の感染リスクを軽減。業務を効率化させるため、吸引カテーテルとプラスチック手袋がセットになっています。吸引カテーテルはキャップ付調節口ですので、用途に合わせて調節口機能の有無を選択できます。セット内容吸引カテーテル×1本・PVC製手袋×1枚医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000一般的名称吸引キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
紫外線殺菌機 マルチライザー
トップ¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
トップ滅菌パックシーラー
トップ¥399,800~税込¥439,780~1台5日以内出荷から8日以内出荷シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。電源AC100V±10% 50/60Hz~温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228設定可能温度(℃)100~220警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常速度(m/min)シール:10
トップ滅菌パックシーラー
トップ¥729,800税込¥802,7801個8日以内出荷折りたたみ式テーブルを搭載しています。滅菌日と使用期限を滅菌パックに印字が可能です。包装材料を連続でシーリングできます。ガイドプレートによりまっすぐなシールが可能です。アズワン品番66-0004-49