カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- seca (セカ)(11)
- アズワン(38)
- エルマ(7)
- クー・メディカル・ジャパン(6)
- タイガー医療器(8)
- タニタ(13)
- ツツミ(26)
- トーエイライト(12)
- ナビス(アズワン)(13)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(13)
- ムラテックKDS(9)
- ユフ精器(5)
- 三和製作所(5)
- 吉田製作所(11)
- 小林クリエイト(5)
- 松吉医科器械(11)
- 竹井機器工業(20)
- 酒井医療(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クイックテープメジャー2M(巻尺)
ユーメド貿易(7件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mm測定範囲(m)2アズワン品番7-1139-01
バックライト付デジタル握力計 180kg対応
ドリテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷180kgまではかれる握力計。日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出。7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすい。ユーザー登録19人。測定結果を記録しないクイック測定可能。前回値との差がわかる。前回測定値が確認できる。オートパワーオフ仕様【登録ユーザー】19人色ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)
メジャー[JIS規格適合] KA-15
アズワン¥1,109税込¥1,2201個当日出荷巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)寸法(mm)約50×50×17測定範囲(m)0~1.5
手指用ゴニオメーター
酒井医療¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。用途手指などの小さい関節用材質プラスチック寸法(mm)105測定範囲-30°~120°質量(g)25目盛ピッチ(°)2
周囲測定テープ seca201
seca (セカ)(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。質量(g)50測定範囲(mm)0~2050本体寸法(mm)Φ70×22最小目盛1mmアズワン品番8-1966-01
デジタル握力計(グリップD)
竹井機器工業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷オートパワーオフ機能付。質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00![オキシチェッカー グリーン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115335-260415-08.jpg)
オキシチェッカー グリーン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,637税込¥2,9011個当日出荷ワンタッチ操作で簡単計測!毎日の健康管理に!。測定口を開けて指を挟むだけ用途毎日の健康管理の計測に。セット内容本体、専用ストラップ材質ABS/シリコン寸法(mm)60×33×32
スタンダード身長計
三和製作所¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。 肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。 両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。 冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)5.7高さ(mm)2120最小目盛1mm測定範囲(cm)70~200台座寸法(mm)440×350
トリアージタッグ
北海道トータルシステム¥22,980税込¥25,2781式(100枚)当日出荷仕様3枚複写(災害現場用・搬送機関用・収容医療機関用)、1枚目・2枚目・カラー部分はミシン目入、ゴムひも付き(ループサイズ約130mm)材質ユポ紙(合成紙、耐水性あり)規格厚生労働省医政局指導課(平成8年3月12日指第15号)様式に準ずる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×232松吉医科器械コード23-5109-00![エンドテスト[RUSCH] 112700R TORAY(東レ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41138658-220228-02.jpg)
エンドテスト[RUSCH] 112700R
TORAY(東レ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷付属品ルアータイプ延長チューブ×1本測定範囲0~120cmH2Oアズワン品番8-1233-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000038医薬品医療機器等法一般医療機器
CO2濃度測定機エアモニター
Gemini Group(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷換気、密の目安として使える二酸化炭素濃度計。見やすいカラー液晶画面。コードレスで使用できるUSB充電式。温度、湿度計付き寸法(mm)70×40×90質量(g)150温度測定範囲(℃)0~50充電時間(時間)約3測定範囲(ppm)【二酸化炭素濃度】400~5000充電方式MicroUSB使用時間(時間)約5(満充電時)湿度測定範囲(%RH)0~99
デジタル握力計TL2
トーエイライト¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用付属品専用ケース材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約390(電池含む)方式ロードセル式機能オートパワーオフ機能電池単4乾電池2ヶ(約100時間)測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)アズワン品番65-0543-85
メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー
アズワン(2件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷1分間の心拍数を容易に測る事ができます。付属品クリップ付きケース×1個材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック全長114mmサイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm目盛2×RR 25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-03
エルプシリコンテープ
秋山製作所¥8,598~税込¥9,458~1式(2本×10袋)5日以内出荷から11日以内出荷血管・その他の組織の識別や閉塞に適したシリコン製のテープです。 柔軟性に優れた素材で組織への損傷を低減します。 EOG滅菌済。長さ(cm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000006医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケット角度計(ゴニオメーター)
ユーメド貿易(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)49×215医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010松吉医科器械コード23-6895-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ウェアラブル心拍センサ 標準セット
ユニオンツール¥81,980税込¥90,1781セット欠品中小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間アズワン品番63-2742-93無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
ブラックライト 卓上強力型
アズワン¥26,700税込¥29,3701個当日出荷紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管寸法(mm)190×190(ベース部分)電源AC100V 50/60Hz紫外線波長(nm)365アズワン品番8-3658-01
デジタル照度計
東京光電¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ボタン1つの簡単操作の照度計。自分の影が影響しないタイマーホールド機能付。JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計。付属品ソフトケース質量(g)約100電源単4乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115測定範囲(Lux)0.0~40000松吉医科器械コード24-5152-00![知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134896-220301-02.jpg)
知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm
アズワン(1件のレビュー)¥3,406税込¥3,7471個当日出荷仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
フレンドリーフロー(ボンベ用ダイヤル式酸素流量計) 加湿瓶
新鋭工業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷材質加湿瓶/PC(ポリカーボネート)圧力2~19.6MPa流量(L/min)(酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000022医薬品医療機器等法一般医療機器![皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41090814-220228-02.jpg)
皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01
アズワン¥799税込¥8791個当日出荷材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25測定範囲(mm)0~70最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22
Sleep WSM02-All-JP
Withings¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Sleepは睡眠トラッカーで、睡眠パターンを詳細に監視できます。睡眠サイクル分析、睡眠の質、心拍数の追跡およびいびきを検出できます。カンタンなワンタイム設定で、Wi-Fi経由でHealth Mateアプリに自動的に同期します。また、マットレスの下でのカンタンなワンタイムセットアップにより、就寝時に明かりを徐々に暗くしたりなど、IFTTT統合機能も備えております。Sleepは生活にシームレスにフィットします。一体的な睡眠ソリューションをお楽しみいただけます。用途生活家電セット内容Nokia Sleep、ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)760高さ(cm)27横(cm)16.5奥行き(cm)7.2
握力計(シニア&チャイルド)
ツツミ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215測定範囲(kg)0~50(0.5単位)
myBeat ディスポーザブル電極
ユニオンツール¥6,298税込¥6,9281袋11日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10190000002医薬品医療機器等法一般医療機器
喘息日誌 PEAKFLOWDIARY MY-0020 A4・14シュウカン 25-3265-00
松吉医科器械¥149税込¥1641冊翌々日出荷喘息の症状を自己管理するために、毎日の体調や日常生活、ピークフロー値を簡単に記録できる日誌です。ピークフロー値を測定し、日誌をつけることにより、自分の症状を把握しやすくなり、また医師に見せることによって診断や治療の助けとなります。14週間分の体調やピークフロー値を記録できます。
金属身長計
吉田製作所¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちら側にいても目盛を読み取れます。仕様組み立て式(要工具)材質柱部/アルミ製アルマイト加工、台部/鉄製(焼付塗装)最小目盛1mm
壁掛け身長計 5002.01.001
アズワン¥6,290税込¥6,9191個当日出荷実用的なコンパクト身長計です。付属品粘着クッション、ネジ×3個仕様ロールアップ式材質ABS樹脂寸法(mm)30×150×140mm測定範囲0~220cm質量(g)130最小目盛1mmアズワン品番8-8979-01
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)





![オキシチェッカー グリーン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115335-260415-08.jpg)





![電子スパイロメータ [オートスパイロ]マウスピース ミナト医科学](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25506496-220303-02.jpg)
![エンドテスト[RUSCH] 112700R TORAY(東レ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41138658-220228-02.jpg)











![知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41134896-220301-02.jpg)

![皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41090814-220228-02.jpg)
![電子スパイロメーター[オートスパイロ] 用 ノーズクリップ ミナト医科学](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20989607-230216-02.jpg)























![ぐにゃっとしないナースポーチ PLUS(プラス)[文具] ぐにゃっとしないナースポーチ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02653082-260825-02.jpg)