絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(21)
- 医家向け管理医療機器(17)
ブランド
- NIPRO(ニプロ)
- ファイコン(176)
- 新鋭工業(128)
- アズワン(111)
- 片桐医科工業(110)
- 高田ベッド製作所(88)
- 松吉医科器械(86)
- ナビス(アズワン)(84)
- 日昭産業(68)
- 日腸工業(67)
- トップ(58)
- イワツキ(56)
- TERMO(テルモ)(47)
- 小池メディカル(42)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- 松本製器(38)
- アトムメディカル(34)
- ブルークロス(32)
- エスコ(31)
- ブランドをもっと見る

ニプロシリンジ 針無
NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)¥3,168~税込¥3,485~1箱(100本)当日出荷から6日以内出荷数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ロック 中口
NIPRO(ニプロ)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか当日出荷から12日以内出荷筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥6,798~税込¥7,478~1箱(25本)ほか当日出荷から6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
ニプロ スネークチューブ,NSK-1
NIPRO(ニプロ)¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入
NIPRO(ニプロ)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)当日出荷材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム筒先ルアーチップ(中口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ キャップなし 電子線滅菌 個包装 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000146医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルA
NIPRO(ニプロ)¥6,198税込¥6,8181箱(25本)4日以内出荷カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ルアーチップ 横口
NIPRO(ニプロ)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50本)当日出荷仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム最小目盛(mL)1筒先ルアーチップ(横口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥2,698税込¥2,9681箱(20個)3日以内出荷●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス)材質PVC(塩化ビニル樹脂)規格TYPE Aアズワン品番7-1865-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし 08シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ シリンジDS30ml カテ-テルA
NIPRO(ニプロ)¥8,898税込¥9,7881箱(50本)4日以内出荷カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
エクステンションチューブ EXシリーズ
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から15日以内出荷材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000一般的名称延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ENシリンジ用キャップ 電子線滅菌 50個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥1,298税込¥1,4281箱(50個)6日以内出荷仕様個包装無しアズワン品番7-977-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000149医薬品医療機器等法一般医療機器
VAシリンジ 1mL
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)当日出荷透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引カテーテル2孔(10FR)50入 23-606(NSC-10/TA2CS)
NIPRO(ニプロ)1箱8日以内出荷主に喀痰吸引、気道内喀痰除去に使用される合成樹脂製の吸引カテーテル。先端2孔式。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入
NIPRO(ニプロ)¥5,498税込¥6,0481箱(10本)5日以内出荷ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。経腸栄養セットや注入器と栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブ。チューブ外径(Φmm)7.0チューブ内径(Φmm)5.0アズワン品番65-1679-66医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044チューブ長さ(mm)200医薬品医療機器等法一般医療機器
オムニフィックス・インジェクト インジェクト
NIPRO(ニプロ)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100本)当日出荷から5日以内出荷●シリコーンフリーの2ピースシリンジです。●豊富なサイズバリエーション、ルアータイプは5種類、ロックタイプは4種類を用意しております。●シリンジの材質は全てラテックスを含まない材料で構成されています。材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218448002医薬品医療機器等法一般医療機器
経腸栄養用エクステンションチューブ EXチューブ EOG滅菌済 50本入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥12,980税込¥14,2781箱(50本)6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます●経腸栄養セットや注入器と、栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044医薬品医療機器等法一般医療機器
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥3,798税込¥4,1781箱(20個)当日出荷ロック部が回転するため接続時にチューブがねじれません。仕様(投与器具側/カテーテル側)新規格(メス)/既存規格(メス)材質PP(ポリプロピレン)規格TYPE B フリーアズワン品番7-1865-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
経腸栄養バッグ EOG滅菌済 25枚入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●片手で開閉でき、充填口が広いため経腸栄養剤などを充填しやすくなっています。●閉まったことを音でも確認できるジッパーを使用しています。医薬品医療機器等法一般医療機器
ENサイエキアダプタ 20個入
NIPRO(ニプロ)¥2,698税込¥2,9681箱(20個)3日以内出荷ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。アズワン品番65-1679-61
ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)4日以内出荷チューブ表面に特殊な加工を施しています。 挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。仕様コネクタタイプ形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式サイズ10Fr全長(cm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ニプロ グリーンスネークチューブNSG
NIPRO(ニプロ)¥4,598税込¥5,0581巻4日以内出荷カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ スネークチューブ,NSK-0
NIPRO(ニプロ)¥5,398税込¥5,9381巻4日以内出荷カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引カテーテル2孔(8FR)50入
NIPRO(ニプロ)1本(50本)16日以内出荷主に喀痰吸引、気道内喀痰除去に使用される合成樹脂製の吸引カテーテル。しなやかな柔らかさとコシをもたせたチューブ材質です。チューブ表面に特殊な加工(梨地加工)を施しています。先端2孔式。EOG滅菌済。サイズ8FR区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ01834000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル松吉医科器械コード24-4405-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引カテーテル2孔 50入
NIPRO(ニプロ)1本(50本)10日以内出荷から16日以内出荷主に喀痰吸引、気道内喀痰除去に使用される合成樹脂製の吸引カテーテル。しなやかな柔らかさとコシをもたせたチューブ材質です。チューブ表面に特殊な加工(梨地加工)を施しています。先端2孔式。EOG滅菌済。区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ01834000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ニューエンテラルフィーディングチューブ
NIPRO(ニプロ)1本(50本)9日以内出荷から21日以内出荷主に喀痰吸引、気道内喀痰除去に使用される合成樹脂製の吸引カテーテル。しなやかな柔らかさとコシをもたせたチューブ材質です。チューブ表面に特殊な加工(梨地加工)を施しています。先端2孔式。EOG滅菌済。区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ01834000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズ フリーロックコネクター
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)6日以内出荷プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。仕様滴数:20材質PVC(塩化ビニル樹脂)先端形状フリーロックコネクターチューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズ
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)9日以内出荷プラびん針中間チューブ付です。仕様滴数:60(≒60mL)材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62アズワン品番7-4690-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引カテーテル
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷コネクタタイプの吸引カテーテルです。材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ABS樹脂長さ(cm)40先端形状ラウンドカット、側孔2孔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00025000一般的名称気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フィルター付き EXチューブ
NIPRO(ニプロ)1箱(25本)12日以内出荷輸液ラインのセットアップや、プライミング時に侵入の可能性のある空気や、細菌類を除去するために0.2μmのフィルター付の延長チューブです。材質PVC(ポリ塩化ビニル)全長(mm)335色クリア先端ロックコネクタータイプアズワン品番8-5724-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリンジ 1箱
NIPRO(ニプロ)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100本)ほか5日以内出荷カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジです。 豊富なカラーラインナナップがあり、30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップしています。先端形状カテーテルチップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
バイトブロック B-BOC
NIPRO(ニプロ)¥23,980~税込¥26,378~1箱(100個)ほか5日以内出荷視認性に優れています。半透明のため気管内チューブの目盛りやチューブ内の確認が可能です。固定テープ付きです固定しやすい形状に加工したテープ付きテープをカットする手間がはぶけます。
バイトブロック B-BOC
NIPRO(ニプロ)¥10,980税込¥12,0781箱(20セット)5日以内出荷視認性に優れています半透明のため気管内チューブの目盛りやチューブ内の確認が可能です。固定テープ付きです。固定しやすい形状に加工したテープ付きでテープをカットする手間がはぶけます。仕様セット 1箱 20セット入テープ種類固定テープ2枚アズワン品番69-1242-54入数バイトブロック1個
採液10- 1箱
NIPRO(ニプロ)¥2,498~税込¥2,748~1箱(20個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷●ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し、栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。形状チューブタイプ
コネクター 1箱
NIPRO(ニプロ)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)5日以内出荷●透明度の高い樹脂を使用していますので、モニターに優れています。仕様太径細径接続用形状ストレート型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000047医薬品医療機器等法一般医療機器
バイトブロック B-BOC
NIPRO(ニプロ)¥29,980税込¥32,9781箱(100個)5日以内出荷視認性に優れています半透明のため気管内チューブの目盛りやチューブ内の確認が可能です。固定テープ付きです固定しやすい形状に加工したテープ付きテープをカットする手間がはぶけます。仕様L 単体1箱 100個入アズワン品番69-1240-29医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000079医薬品医療機器等法一般医療機器
サンデル スキンマーカー 25本入
NIPRO(ニプロ)¥9,698税込¥10,6681箱(25本)6日以内出荷ゲンチアナバイオレット※フリーのスキンマーカー ゲンチアナバイオレット(別名:メチルロザニリン塩化物、クリスタルバイオレット)。製品すべてにTIME OUTRの文字が記載され、転がりを防ぐため断面が三角形となっています。アズワン品番65-9544-42