カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(25)
- 医家向け管理医療機器(34)
ブランド
- NIPRO(ニプロ)
- モノタロウ(4)
- 高田ベッド製作所(4,881)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
- 住商モンブラン(1,820)
- ナビス(アズワン)(1,479)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
- アズワン(1,218)
- 松吉医科器械(1,160)
- ミドリ安全(1,043)
- KAZEN(772)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(622)
- フォーク(590)
- オカムラ(岡村製作所)(550)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
- カーシーカシマ(381)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ケルン(323)
- コロプラスト(312)
- ブランドをもっと見る

ニプロシリンジ 針無
NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)¥3,168~税込¥3,485~1箱(100本)当日出荷から6日以内出荷数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ロック 中口
NIPRO(ニプロ)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き
NIPRO(ニプロ)1箱(24本)翌々日出荷安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。仕様セーフタッチ翼状針付き材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000一般的名称単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥6,798~税込¥7,478~1箱(25本)ほか当日出荷から6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
ニプロ 転倒虫クリップ
NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)4日以内出荷患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓
NIPRO(ニプロ)¥6,798税込¥7,4781箱(100個)翌々日出荷オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006医薬品医療機器等法一般医療機器
真空採血管用ホルダー ルアーアダプター付き
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷翼状針に接続して使用できます。仕様ルアーアダプター付き材質本体/ABS樹脂タイプルアーアダプター付きアズワン品番7-4787-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000一般的名称単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入
NIPRO(ニプロ)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)当日出荷材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム筒先ルアーチップ(中口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルA
NIPRO(ニプロ)¥6,198税込¥6,8181箱(25本)4日以内出荷カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ スネークチューブ,NSK-1
NIPRO(ニプロ)¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
臨床検知装置 転倒むし
NIPRO(ニプロ)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。ケーブル長(m)3ひも長(mm)400~800
注射針 フローマックス
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)翌々日出荷から12日以内出荷ひと目でわかる、大きな流れ。内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。ガンマ線滅菌済みです。セパレート包装(個包装)対応できます。1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。プロテクターの色で認識できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
シリンジ 針なし ルアーチップ 横口
NIPRO(ニプロ)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50本)当日出荷から7日以内出荷仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム最小目盛(mL)1筒先ルアーチップ(横口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥2,698税込¥2,9681箱(20個)3日以内出荷●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス)材質PVC(塩化ビニル樹脂)規格TYPE Aアズワン品番7-1865-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ キャップなし 電子線滅菌 個包装 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000146医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし 08シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入
NIPRO(ニプロ)¥2,398税込¥2,6381セット(5個)7日以内出荷既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-06
エクステンションチューブ EXシリーズ
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から15日以内出荷材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000一般的名称延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
分配コンセントケアコム製2P
NIPRO(ニプロ)¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。適合ナースコール/ケアコム製2P種別NTMC-222寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-02
ENシリンジ用キャップ 電子線滅菌 50個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥1,298税込¥1,4281箱(50個)6日以内出荷仕様個包装無しアズワン品番7-977-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000149医薬品医療機器等法一般医療機器
転倒ムシ ヒモ
NIPRO(ニプロ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-04
分配 BB-301WZ-2P/W6P-NC
NIPRO(ニプロ)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。仕様ケアコム6Pアズワン品番69-1243-19
おはりばこ(R) OB-50N 5個入
NIPRO(ニプロ)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)6日以内出荷使用済みの注射針の安全な処理にお役立て下さい。シリンジや採血管アダプターにセットされている使用済みの注射針を、手を触れることなく確実に収納できます。アズワン品番65-1681-78
シリコンフォーリーカテーテル
NIPRO(ニプロ)1箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷表面撥水性が高いため、尿路結石などの異物の付着を最小にします。シリコーンを素材としていますので、生体適合性に優れています。バルーンは柔軟性に優れているため、膀胱壁への刺激が軽微です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
VAシリンジ 1mL
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)当日出荷透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引カテーテル2孔(10FR)50入 23-606(NSC-10/TA2CS)
NIPRO(ニプロ)1箱8日以内出荷主に喀痰吸引、気道内喀痰除去に使用される合成樹脂製の吸引カテーテル。先端2孔式。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入
NIPRO(ニプロ)¥5,498税込¥6,0481箱(10本)5日以内出荷ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。経腸栄養セットや注入器と栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブ。チューブ外径(Φmm)7.0チューブ内径(Φmm)5.0アズワン品番65-1679-66医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044チューブ長さ(mm)200医薬品医療機器等法一般医療機器
オムニフィックス・インジェクト インジェクト
NIPRO(ニプロ)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100本)当日出荷から5日以内出荷●シリコーンフリーの2ピースシリンジです。●豊富なサイズバリエーション、ルアータイプは5種類、ロックタイプは4種類を用意しております。●シリンジの材質は全てラテックスを含まない材料で構成されています。材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218448002医薬品医療機器等法一般医療機器
経腸栄養用エクステンションチューブ EXチューブ EOG滅菌済 50本入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥12,980税込¥14,2781箱(50本)6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます●経腸栄養セットや注入器と、栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044医薬品医療機器等法一般医療機器
ケアサイト 陽圧置換型ニードルレスバルブ
NIPRO(ニプロ)¥20,980~税込¥23,078~1箱(100個)ほか4日以内出荷●中心静脈栄養や末梢静脈輸液において、生食ロックやヘパリンロックを行う際、血液がカテーテル内へ逆流するリスクを低減します。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474023医薬品医療機器等法一般医療機器
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥3,798税込¥4,1781箱(20個)当日出荷ロック部が回転するため接続時にチューブがねじれません。仕様(投与器具側/カテーテル側)新規格(メス)/既存規格(メス)材質PP(ポリプロピレン)規格TYPE B フリーアズワン品番7-1865-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
経腸栄養バッグ EOG滅菌済 25枚入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●片手で開閉でき、充填口が広いため経腸栄養剤などを充填しやすくなっています。●閉まったことを音でも確認できるジッパーを使用しています。医薬品医療機器等法一般医療機器
ENサイエキアダプタ 20個入
NIPRO(ニプロ)¥2,698税込¥2,9681箱(20個)3日以内出荷ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。アズワン品番65-1679-61
転倒ムシ NTM-3ANLA
NIPRO(ニプロ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。仕様アイホンアズワン品番69-1242-93
ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)4日以内出荷チューブ表面に特殊な加工を施しています。 挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。仕様コネクタタイプ形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式サイズ10Fr全長(cm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低