40ページ目: 処置・手術

2,553件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌 X線シート N 台紙 500枚入 SNXシリーズ 日腸工業

    滅菌 X線シート N 台紙 500枚入 SNXシリーズ

    日腸工業
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。柔軟性に優れた薄手タイプ。X線造影糸付きで造影性に優れています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 滅菌 SシートN 台紙 SNシリーズ 日腸工業

    滅菌 SシートN 台紙 SNシリーズ

    日腸工業
    28,980税込31,878
    1箱(500枚)ほか
    16日以内出荷
    レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。柔軟性に優れた薄手タイプ。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 滅菌 針カウンター NZシリーズ 日腸工業

    滅菌 針カウンター NZシリーズ

    日腸工業
    6,998税込7,698
    1箱(50個)
    9日以内出荷
    針カウント用の薄い固めのスポンジ。30カウントの枠が印刷されています。裏面に粘着テープ付きなので張り付けても使用できます。
    アズワン品番64-7654-06
  • 吸引嘴管 ヤンカー Φ10mm 28.5cm センターボア大Φ4.8mm ビー・ブラウンエースクラップ

    吸引嘴管 ヤンカー Φ10mm 28.5cm センターボア大Φ4.8mm

    ビー・ブラウンエースクラップ
    29,980税込32,978
    1個
    22日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    寸法(Φmm)【オリーブ】7~9全長(cm)28.5ボア径(Φmm)【センター】4.8アズワン品番64-6372-38先端径(Φmm)10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 膿盆 25cm ビー・ブラウンエースクラップ

    膿盆 25cm

    ビー・ブラウンエースクラップ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    全長(cm)25アズワン品番64-6372-10
  • 吸引嘴管 ヤンカー 直径10mm 28.5cm ビー・ブラウンエースクラップ

    吸引嘴管 ヤンカー 直径10mm 28.5cm

    ビー・ブラウンエースクラップ
    29,980税込32,978
    1個
    22日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    寸法(Φmm)【オリーブ】7~9全長(cm)28.5アズワン品番64-6372-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 吸引嘴管 Φ4mm 全長190mm ビー・ブラウンエースクラップ

    吸引嘴管 Φ4mm 全長190mm

    ビー・ブラウンエースクラップ
    17,980税込19,778
    1個
    22日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    全長(mm)190寸法(Φmm)【オリーブ】9アズワン品番64-6372-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 吸引・イリゲーションカニューレ スタイレット付 GFシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    吸引・イリゲーションカニューレ スタイレット付 GFシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    27,980税込30,778
    1個
    22日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 吸引カニューレ プール 直 外筒付 Φ10mm 全長225mm ビー・ブラウンエースクラップ

    吸引カニューレ プール 直 外筒付 Φ10mm 全長225mm

    ビー・ブラウンエースクラップ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    全長(mm)225寸法(Φmm)【オリーブ】8~10.5アズワン品番64-6371-98医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 吸引カニューレ プール 外筒付 曲 ビー・ブラウンエースクラップ

    吸引カニューレ プール 外筒付 曲

    ビー・ブラウンエースクラップ
    27,980税込30,778
    1個
    22日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    全長(mm)225寸法(Φmm)【オリーブ】6.5~9.5アズワン品番64-6371-97医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 縫合針滅菌ケース 丸型 BLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    縫合針滅菌ケース 丸型 BLシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
  • ウロチューブ 5本入 ディヴインターナショナル

    ウロチューブ 5本入

    ディヴインターナショナル
    6,998税込7,698
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    DIBキャップ、DIBキャップ付きカテーテル専用の排尿用延長チューブです。DIBキャップの磁石部分に取り付け、排尿口先端を1メートル伸ばすことができます。車椅子などでの導尿の際、便器までの距離が遠い場合などに最適です。
    全長(mm)1000アズワン品番64-4011-34
  • DIBカテーテル専用延長管 D1-50 10本入 ディヴインターナショナル

    DIBカテーテル専用延長管 D1-50 10本入

    ディヴインターナショナル
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    輸液用延長チューブ
    長さ(mm)500アズワン品番64-4011-33
  • レッグバッグ用接続チューブ 3セット入 ディヴインターナショナル

    レッグバッグ用接続チューブ 3セット入

    ディヴインターナショナル
    1,198税込1,318
    1箱(3セット)
    翌々日出荷
    バルーンカテーテルと採尿袋をつなぐチューブです。お好みの長さで切断し使用できます。他メーカーのカテーテルでも使用できます。
    全長(mm)700アズワン品番64-4011-12
  • レッグバッグ700mL ディヴインターナショナル

    レッグバッグ700mL

    ディヴインターナショナル
    6,898税込7,588
    1箱(3セット)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    脚にセットする採尿バッグで、生活行動への支援を少なくなります。皮膚に触れる部分は、肌触りの良い素材を使っています。排尿口は、完全閉鎖式のため、尿漏れも心配はありません。排尿口は、DIBキャップタイプとローラーキャップタイプの2種類からお選びいただけます。
    容量(mL)700
  • ユーリン・ミニバッグ Nシリーズ あしかメディ工業

    ユーリン・ミニバッグ Nシリーズ

    あしかメディ工業
    4,398税込4,838
    1セット
    3日以内出荷
    ユーリン・ミニ・バッグ夜間用を、腰部と大腿部に装着するベルトセット。大容量ウロバッグ対応で、ソフトな付け心地です。
    規格ユーリンMB・ソフトベルトアズワン品番64-3951-99適合範囲(cm)55~110
  • サージカルマット アズワン

    サージカルマット

    アズワン
    11,400税込12,540
    1枚
    10日以内出荷
    低反発ポリウレタン製で術者の足腰のストレスを軽減。制菌加工、撥水性。ディスポーザブル
    材質PVC長さ(mm)980幅(mm)500アズワン品番64-3951-06
  • ボトルキャップ1200一式 1200-2用 ブルークロス

    ボトルキャップ1200一式 1200-2用

    ブルークロス
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    小型吸引器用部品。対応機種:EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
    コード1320491アズワン品番64-3882-80
  • エマジン小型吸引器 おもいやり用部品 ブルークロス

    エマジン小型吸引器 おもいやり用部品

    ブルークロス
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    小型吸引器用部品。対応機種:BM-500S
  • フィルタ内蔵コネクタ 連結ホース付 15cm ブルークロス

    フィルタ内蔵コネクタ 連結ホース付 15cm

    ブルークロス
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    小型吸引器用部品。対応機種:3WAY-750S-2・EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
    コード1320602アズワン品番64-3882-76
  • ボトルキャップ750一式 750-2用 ブルークロス

    ボトルキャップ750一式 750-2用

    ブルークロス(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    小型吸引器用部品。対応機種:3WAY-750S-2
    コード1320611アズワン品番64-3882-75
  • TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01003シリーズ ライフソリューションズ

    TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01003シリーズ

    ライフソリューションズ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
    ホワイトタイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当消費電力(W)6.9本体質量(kg)0.7角度調整範囲【配光】13~32°色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.5光束(Lm)625(器具)アズワン品番64-3182-16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト
  • シールライト SEL2000シリーズ ellman-Japan

    シールライト SEL2000シリーズ

    ellman-Japan
    84,980税込93,478
    1箱(10本)
    8日以内出荷
    LEDの鮮明な光が見えないストレスを軽減。術野に集中でき、安全な手術をサポートします。コードレス。器具への貼り付け可能。曲げられる。事前準備不要。スポット点灯。低温度。自然な色合い
    電源LR44アルカリボタン電池×6個(DC3V)(電池交換不要)連続使用時間(分)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00031000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • デュポット 1400mL MDDシリーズ メリットメディカル・ジャパン

    デュポット 1400mL MDDシリーズ

    メリットメディカル・ジャパン
    51,980税込57,178
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
    形状【接続部】オスルアーコネクタ容量(mL)1400アズワン品番64-1032-85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0024チューブ長さ(mm)【接続】1830医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ アズワン

    中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ

    アズワン
    159,885税込175,874
    1セット
    当日出荷
    収納に便利な引出し付き中量作業台です。
    材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC耐荷重1000kg(均等荷重)天板厚さ(mm)約60
  • 引出付作業台 WDHN-6045 H枠 シンコー

    引出付作業台 WDHN-6045 H枠

    シンコー
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
    仕様WDHN-(H枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
  • 引出付作業台 WDTN-6045 三方枠 シンコー

    引出付作業台 WDTN-6045 三方枠

    シンコー
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
    仕様WDTN-(三方枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
  • 引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚 シンコー

    引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚

    シンコー
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
    仕様WDBN(ベタ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
  • 引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚 シンコー

    引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚

    シンコー
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
    仕様WDSN(スノコ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
  • ミニ踏み台 2段 MS2シリーズ ナビス(アズワン)

    ミニ踏み台 2段 MS2シリーズ

    ナビス(アズワン)
    20,882税込22,970
    1台
    17日以内出荷から23日以内出荷
    豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。 レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。 昇降のアシストに。
    材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)質量(kg)8.1タイプ2段耐荷重(kg)200
  • ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ ナビス(アズワン)

    ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ

    ナビス(アズワン)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。 レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。 昇降のアシストに。
    材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)質量(kg)2.5タイプ1段耐荷重(kg)200
  • ラバー調ソフトLEDペンライト ロング ナビス(アズワン)

    ラバー調ソフトLEDペンライト ロング

    ナビス(アズワン)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    滑りにくく、手になじむラバー調です。 しっかり握れるロングタイプです。
    材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140ブラック質量(g)約55(電池含む)電源単4電池×2個(テスト用付属)アズワン品番8-9555-03
  • 耐薬耐荷重作業台 AWT-75シリーズ アズワン

    耐薬耐荷重作業台 AWT-75シリーズ

    アズワン
    151,000税込166,100
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様脚部:レベルアジャスター付き耐荷重(kg)600(均等荷重)引出し内寸法(mm)393×395×45グリーン購入法適合
  • 耐薬耐荷重作業台 引出し・キャスター付 AWT-75DCシリーズ アズワン

    耐薬耐荷重作業台 引出し・キャスター付 AWT-75DCシリーズ

    アズワン
    214,000税込235,400
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
    仕様脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)耐荷重(kg)300(均等荷重)引出し内寸法(mm)393×395×45グリーン購入法適合
  • PVC作業台 アズワン

    PVC作業台

    アズワン
    124,450税込136,895
    1個
    30日以内出荷
    酸・アルカリなどの耐薬性に優れたPVC製です。アジャスター以外はすべてPVC仕様のため軽量です。劣化や汚れた際は天板の交換が可能です。下段棚板(別売)を使用すると、下段に物を置くことができます。
    材質天板・架台/PVC(アイボリー)、アジャスター/ABS樹脂(キャップ)・ステンレス(ボルト)耐荷重(kg)(均等荷重)50
  • スピリット ハイドロコロイド粘着剤付男性用外付けカテーテル 30個入 メディコン

    スピリット ハイドロコロイド粘着剤付男性用外付けカテーテル 30個入

    メディコン
    8,398税込9,238
    1箱(30個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    通気性のあるオールシリコン素材と吸湿性をもつハイドロコロイド粘着剤を使用しています。内側に粘着剤が予めついており、テープやストラップで締め付ける必要がありません。天然ゴムラテックス不使用です。好みにより3タイプから選べます。
    材質オールシリコン粘着剤ハイドロコロイド粘着剤
  • 電動鼻水吸引器ハンディ EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)

    電動鼻水吸引器ハンディ

    EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
    1個
    翌々日出荷
    片手で持てる軽量タイプの電動鼻水吸引器です。 お鼻の状態に合わせて使用できる2種類のノズル付です。 吸引した鼻水の状態を確認しやすい透明な吸引タンクを採用しています。
    付属品吸引ノズル(ぴったりノズル×1、細長ノズル×1)仕様吸引ポンプの排気流量:2.0L/分±20%材質本体:ABS樹脂、吸引タンク:ポリカーボネート、ノズル:シリコン寸法(mm)128×51.3×36.5質量(g)130電源単3形乾電池×2個(テスト用付属)吸引圧(kPa)-62±10%防塵防水性能IP22アズワン品番7-8248-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:303AFBZX00092000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • カテーテル固定板/シリコーン接着剤 ファイコン

    カテーテル固定板/シリコーン接着剤

    ファイコン
    929税込1,022
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    固定板は、シリコン製カテーテルやドレーンチューブなどの固定、挿入位置の確認に使用します。 接着剤は、シリコンゴム専用の白色系接着剤です。
  • 排液バッグ アルケア

    排液バッグ

    アルケア
    2,698税込2,968
    1式(5枚)
    4日以内出荷
    イレファイン・Dキャップに接続することにより、就寝時も安心して使用できます。
    寸法(mm)320×230容量(mL)2000チューブ長さ(m)1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000008松吉医科器械コード23-6545-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • エンゼルロビンソンカテーテルA短型 牧口ゴム

    エンゼルロビンソンカテーテルA短型

    牧口ゴム
    1箱(1本×12袋)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    1本ごとに滅菌が施されているので、すぐに使用できます。EOG滅菌済。
    材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当穴数横穴2穴全長(cm)33医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:14500BZZ00342000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
処置・手術