5ページ目: 処置・手術

2,553件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上オートクレーブ用角カスト M-40 松本製器

    卓上オートクレーブ用角カスト M-40

    松本製器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様フタ・底開閉式材質ステンレス(SUS304)
  • 踏台 松吉医科器械

    踏台

    松吉医科器械
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
  • 白硬質注射筒 微量用(針なし) VAN(翼工業)

    白硬質注射筒 微量用(針なし)

    VAN(翼工業)(6件のレビュー)
    3,768税込4,145
    1本
    当日出荷
    用途微量用です。材質硬質ガラス規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式(ガラス)最小目盛(mL)4.2~4.4筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端外径(Φmm)4.2~4.4医薬品医療機器等法一般医療機器
  • トップシリンジ カテーテルチップ トップ

    トップシリンジ カテーテルチップ

    トップ
    4,898税込5,388
    1箱(25本)
    当日出荷
    容量(mL)50アズワン品番8-1755-10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000022医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Ciディスポシリンジα 横口 600439(20ML)50ホン Ciメディカル

    Ciディスポシリンジα 横口 600439(20ML)50ホン

    Ciメディカル
    1,298税込1,428
    1箱
    8日以内出荷
    Ci オリジナルのディスポ注射器。個包装
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001001400医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 湿布缶 ステンレス製 TCシリーズ アズワン

    湿布缶 ステンレス製 TCシリーズ

    アズワン
    1,386税込1,525
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入 NIPRO(ニプロ)

    シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入

    NIPRO(ニプロ)
    3,598税込3,958
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム筒先ルアーチップ(中口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 滅菌ドレープ 穴あきタイプ AWシリーズ ナビス(アズワン)

    滅菌ドレープ 穴あきタイプ AWシリーズ

    ナビス(アズワン)
    1,298税込1,428
    1パック(10袋×1枚)
    3日以内出荷
    ●表面は吸水性の不織布で、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。●低発塵性でバリア性があります。●AAMI規格のレベル4を満たしています。
    材質材質:PP(ポリプロピレン)スパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム
  • 滅菌ドレープ 穴無しタイプ AWシリーズ ナビス(アズワン)

    滅菌ドレープ 穴無しタイプ AWシリーズ

    ナビス(アズワン)
    999税込1,099
    1パック(10袋×1枚)
    3日以内出荷
    ●表面は吸水性の不織布で、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。●低発塵性でバリア性があります。●AAMI規格のレベル4を満たしています。
    材質PP(ポリプロピレン)スパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム
  • ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ NIPRO(ニプロ)

    ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ

    NIPRO(ニプロ)
    6,798税込7,478
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
  • ENシリンジ キャップなし 電子線滅菌 個包装 60シリーズ NIPRO(ニプロ)

    ENシリンジ キャップなし 電子線滅菌 個包装 60シリーズ

    NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000146医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入 ナビス(アズワン)

    スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入

    ナビス(アズワン)
    10,798税込11,878
    1袋(50本)
    当日出荷
    肌に直接描ける、水性用スキンマーカーです。アルコールで容易に拭き取ることが出来ます。1本ずつ個包装されており、滅菌済です。化粧品にも使用されている、安全な顔料を使用しています。クリスタルバイオレット(ピオクタニン)は含んでいません。
    付属品ルーラー(15cm)仕様中字用寸法(mm)ペン:Φ9×167、ペン先:Φ1アズワン品番8-717-02着色料二酸化チタン
  • コーケンカニューレホルダー スタンダード 成人用 10本 高研

    コーケンカニューレホルダー スタンダード 成人用 10本

    高研
    6,898税込7,588
    1箱(10本)
    当日出荷
    柔らかく幅の広いバンドで、やさしく気管切開カニューレを固定します。国産のカニューレホルダーです。(社)繊維評価技術協議会のSEKマーク認証を取得した抗菌・防臭加工の生地を使用しています。ラテックスフリーです。ご注意。医師及び医療機関の管理下でご使用ください。意図せずホルダーが外れないように観察を行ってください。テープファスナーは絶対に切らないでください。一人の患者様にご使用ください。ホルダーは乾燥した状態でお使いください。また汚れや破れ、ほつれ、伸び等がある場合には新しい製品と交換ください。再使用禁止。洗わないでください。本体が消毒液等で濡れた際は交換してください。無意識に本体を外してしまう患者さんにはご使用にならないでください。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止
    アズワン品番68-5616-38
  • 気管孔保護フィルター 70X70mm 10003751 10マイ Orbisana Healthcare GmbH

    気管孔保護フィルター 70X70mm 10003751 10マイ

    Orbisana Healthcare GmbH
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    欠品中
  • 移液用カニューラ CLシリーズ アズワン

    移液用カニューラ CLシリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)外径(mm)Φ1.65内径(mm)Φ1.2
  • 気管孔フィルター用 03188シリーズ 原田産業

    気管孔フィルター用 03188シリーズ

    原田産業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    喉頭摘出された方の気管孔呼吸のためのエプロンタイプのフィルタシステムです。二層のマイクロファイバーフィルターにより、フィルター性能と保湿性に優れています。紐を通した留め具を動かすだけで簡単に長さを調整できます。
  • メディカルディスポシーツ 4本入 明健社

    メディカルディスポシーツ 4本入

    明健社
    16,980税込18,678
    1箱(4本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ダンディユリナー用オプション DURシリーズ 朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)

    ダンディユリナー用オプション DURシリーズ

    朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)
    6,398税込7,038
    1枚
    翌々日出荷
    ダンディユリナー、手持ちユリナー、車いすユリナーを固定する専用のパンツ。
    仕様●フリーサイズアズワン品番67-4812-44
  • アウトレットチャック R1/4 新鋭工業

    アウトレットチャック R1/4

    新鋭工業
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • [充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ

    [充電式]マグネット付LED照明灯

    エスコ
    9,730税込10,703
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
  • ニプロ シリンジDS30ml カテ-テルA NIPRO(ニプロ)

    ニプロ シリンジDS30ml カテ-テルA

    NIPRO(ニプロ)
    8,898税込9,788
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ニプロ スネークチューブ,NSK-1 NIPRO(ニプロ)

    ニプロ スネークチューブ,NSK-1

    NIPRO(ニプロ)
    4,798税込5,278
    1巻
    4日以内出荷
    カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
  • オオサキ検診用ロールシーツ 3730 120回分 オオサキメディカル

    オオサキ検診用ロールシーツ 3730 120回分

    オオサキメディカル
    1,288税込1,417
    1巻
    当日出荷
    吸水防水タイプの検診用ロールシーツです。処置検査時に。ミシン目入
    仕様●サイズ:30cm×37cm●120回分不織布アズワン品番67-2981-91
  • NEOフェイスクッション FV-916シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー

    NEOフェイスクッション FV-916シリーズ

    フィフティ・ヴィジョナリー
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    厚めのウレタン。通常のウレタン2層構造の周りを低反発ウレタンで覆い、包み込むような質感。目元部分のウレタンをくりぬいた設計になっており、目の圧迫を防ぎます。
    仕様●サイズ:W30×D29×H10cm●素材:レザー/PUレザー、クッション/低反発ウレタン●色:キャメル(ツヤなし)アズワン品番67-2183-12
  • USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワン

    USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ

    アズワン
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
  • 0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板 エスコ

    0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板

    エスコ
    7,070税込7,777
    1台
    翌日出荷
    天板には持ち手が付いています。幅広ステップ&ワイド天板
    仕様●天板高さ(m):0.69●全高(m):1.22●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:520×60×1355●設置寸法(W)×(D)mm:450×730●重量(kg):6.5●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:200mm●天板サイズ:350(W)×305(D)mm●材質:スチール
  • エネマシリンジ用丸先 太陽医療品製作所

    エネマシリンジ用丸先

    太陽医療品製作所
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • 吸引ホース口ホース付2M 新鋭工業

    吸引ホース口ホース付2M

    新鋭工業
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    吸引器 コンスタント1400用のオプション品になります。
  • プラボトル頭部一式(新) 新鋭工業

    プラボトル頭部一式(新)

    新鋭工業
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
  • ミニックDCⅡ用バッテリー 新鋭工業

    ミニックDCⅡ用バッテリー

    新鋭工業
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
  • カフ上部吸引器ヨックスSSD 小池メディカル

    カフ上部吸引器ヨックスSSD

    小池メディカル
    3,598税込3,958
    1袋
    5日以内出荷
    ポータブル吸引器専用のオプション商品です。付属品のみになります。
  • FGプラス FG 用視流計 小池メディカル

    FGプラス FG 用視流計

    小池メディカル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-8101-87
  • シリンジ用ルアーキャップ TERMO(テルモ)

    シリンジ用ルアーキャップ

    TERMO(テルモ)
    4,498税込4,948
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ルアーキャップ。
    アズワン品番61-9704-81医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
  • テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    3,798税込4,178
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)2.5(中口)アズワン品番9-1399-02医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 動物用手術覆布  布ドレープ (孔なしタイプ) ティティメディカル

    動物用手術覆布 布ドレープ (孔なしタイプ)

    ティティメディカル
    1,298税込1,428
    1枚
    14日以内出荷
    獣医師の皆様のニーズに特化した製品バリエーションです。 生地は、日本製のカツラギを使用しております。 裁断、縫製は国内にて行っております。
    用途動物用手術覆布仕様孔なし混率(%)綿100(カツラギ)
  • 動物用手術覆布  布ドレープ (角孔タイプ) ティティメディカル

    動物用手術覆布 布ドレープ (角孔タイプ)

    ティティメディカル
    1,998税込2,198
    1枚
    14日以内出荷
    獣医師の皆様のニーズに特化した製品バリエーションです。 生地は、日本製のカツラギを使用しております。 裁断、縫製は国内にて行っております。
    用途動物用手術覆布混率(%)綿100(カツラギ)
  • FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ 東京メタル

    FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白
  • マツヨシチューブクランプ(3本入) 松吉医科器械

    マツヨシチューブクランプ(3本入)

    松吉医科器械
    949税込1,044
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    外径1~8mmまでのチューブに使用できます。 オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
    材質ナイロン・真鍮全長(mm)110医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コンファウロシステムⅢショートタイプ エフスリィー

    コンファウロシステムⅢショートタイプ

    エフスリィー
    1組(5セット)ほか
    翌日出荷
    長さの短い採尿バッグにより、より低いベッドに装着することが可能。クローズドシステムの採用により尿路感染防止に有効です。カテーテル留置に必要な消耗品・器具などをトレイ内に収納。効率よく業務を行えます。採尿バッグは排出時に片手で作業できるコックハンドル式。EOG滅菌済。
    区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000有効期限(滅菌)製造日より2年11ヶ月一般的名称(薬事)泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 吸引歯ブラシ VTB7シリーズ ナビス(アズワン)

    吸引歯ブラシ VTB7シリーズ

    ナビス(アズワン)
    88税込97
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。
    材質ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂全長(mm)175耐熱温度(℃)60接続部径(Φmm)6.4~8.7ヘッド寸法(mm)25
処置・手術