カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • トラック用品
      • トラック輸送・安全用品
        • トラック整備・補修部品(6)

トラック輸送・安全用品 :「210H52」の検索結果

アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS 古河電池

    業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS

    古河電池(3件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
    業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適 パワフル・ハイブリッドバッテリー
    付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
  • アトラスBT 韓国電池株式会社

    アトラスBT

    韓国電池株式会社
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    韓国一流メーカー製造のスタンダードバッテリーです。
  • 業務用車向けバッテリー PRODA BUS GSユアサ

    業務用車向けバッテリー PRODA BUS

    GSユアサ
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様とって形状(上部)突出電圧(V)12
  • 業務車用バッテリー PRO ROAD Panasonic(パナソニック)

    業務車用バッテリー PRO ROAD

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
    [ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
    用途自動車用バッテリー
  • 国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌日出荷
    【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。長寿命のための先進的なグリッドの採用。フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計。最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術。PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計。・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
  • キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ) INADA(イナダ)

    キャップ式バッテリー(開放型補水タイプ)

    INADA(イナダ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    キャップ付きなので補水可能。乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。長距離・長時間走行(使用)の車や重機などに最適。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。
    用途開放型補水タイプ
mk-210he特集
おすすめ人気ランキング
トラック輸送・安全用品