1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵) (品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007 切り替え範囲を順守してください。 平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。 短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。 モデル18D 圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。 Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。 空圧式/油圧式/真空システムに適しています。 金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )
仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631 アズワン品番68-4149-92
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷