UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。 ATEX認定です。. 特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 2バール最低使用圧力 = 0.2バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 気体, 液体定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP67最大圧力設定 = 2バール
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。