油圧補器 :「ブレージングプレート式熱交換器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316
仕様ろう材:ニッケル
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
用途冷凍機(蒸発器、凝縮器、エコマイザ)、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯
材質(プレート)SUS316
寸法(横×縦)(mm)50×250(ノズルピッチ)
適合ロウ材ニッケル
ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。
断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
材質発泡ポリエチレン
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
アーマフレックス専用の接着剤です。
用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着
材質ゴム系接着剤
1缶(500mL)
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯
使用流体蒸気、清水、ブライン
設定圧力(MPa)0.5
材質(プレート)SUS316
設定温度(℃)150
寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)
材質(ガスケット)EPDM
ノズル形状R 3/4 ネジ込み
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯
使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン
設定圧力(MPa)0.5
材質(プレート)SUS316
設定温度(℃)130
寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)
材質(ガスケット)NBR
ノズル形状R 3/4 ネジ込み
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。