現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、。1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上。2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上。3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上。上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。
用途フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。シリーズ名:type F。適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機
材質(スラッジ箱)プラスチック
減速比1/1000
色グリーン、ホワイト
材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム
寸法R(mm)20
寸法U(mm)124
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。