商品豆知識
仕様(接点圧力)マイクロスイッチ上限SPDT(設定精度)±3%F.S.(接点切断差)10%F.S.
使用温度範囲-25~+85℃
耐電圧AC100V(1分間)
再現性±1%F.S.
1個
¥58,980
税込¥64,878
30日以内出荷
接点マイクロスイッチ上限SPDT
耐電圧AC1500V(1分間)
精度(設定)3%F.S.
再現性±1%F.S.
接点仕様許容量/AC250V15A(負荷抵抗)
使用温度範囲-20~80℃
接点マイクロスイッチ上限SPDT
構造IP66
再現性±2%F.S.
接点仕様(切断差)10%F.S.
最高使用頻度(回/min)60
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。