LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。
材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)3[30]
大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。
接続口径Rc1/2
定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]
開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)
使用温度範囲(℃)-20~+80
定格流量(L/min)25
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。