生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!
ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
コンテナ種類べた目
スタッキング可否可
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)458
間口(mm)907
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
スタッキング可否可
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様角型・自立式
質量(kg)1.4
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200
最大充填質量(kg)500
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース14個
材質PP
幅(mm)380
質量(kg)1.4
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)315
仕切数(個)14
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
サンコー製の高品質な商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に
付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)350
間口(mm)596
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスターあり(4個)
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)110
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
棚板厚さ(mm)33
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
大容量でたっぷり収納。
内外にあるポケットで小物もきっちり整理。
スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。
折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。
底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に
材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
厚さ(mm)約70(折りたたみ時)
材質(本体)ポリエステル600D
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
細部まで使いやすさにトコトン拘った
これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。
用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能!
底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい!
移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
材質ポリプロピレン
高さ(mm)78
質量(g)900
奥行(mm)290
仕切板15
仕切数(個)(最大)18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60
仕切りあり
収納量(最大)8kg
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
積層段数7段まで
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ中皿なし
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。