保管用品 :「保管棚」の検索結果

関連キーワード
116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面 付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット) グレー 高さ(mm)1474 材質(本体)スチール 奥行(mm)560 容量(L)0.8(引出し1個につき) 間口(mm)671 積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき) 材質(キャスター)PP(ポリプロピレン) 最大積載量(kg)160 キャスター径(Φmm)75 材質(引出し)ABS 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.7MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス 高さ(mm)1500 タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス 高さ(mm)1800 タイプ単体 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 取扱説明書(3.1MB) 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

段ボール保管棚 棚ダン PAL 動画あり
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります 組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。 倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。 保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。 また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。 そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に 材質段ボール
1セット(5個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP) ネオグレー 高さ(mm)1806 タイプ連結型 奥行(mm)604 間口(mm)1160 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)1806 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1160 棚板内寸・間口(mm)1116
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に 付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個 材質スチール(本体)、PP(コンテナ) 高さ(mm)410 奥行(mm)255 容量(L)0.8×15個 間口(mm)560 コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 高さ(mm)1806 奥行(mm)604 間口(mm)450 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1806 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×1806 有効間口(mm)386 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)450 棚板内寸・間口(mm)386
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー 付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4 高さ(mm)2100 タイプ単体 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/台)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP) ネオグレー 高さ(mm)2106 タイプ連結型 奥行(mm)604 間口(mm)1160 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)2106 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1160 棚板内寸・間口(mm)1116
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 高さ(mm)2106 奥行(mm)604 間口(mm)450 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2106 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106 有効間口(mm)386 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)450 棚板内寸・間口(mm)386
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。M1.5-16Tを棚にセットするには中受け金具M1.5-NU6が別途必要です。
トラスコ品番257-2730 アズワン品番65-2045-08
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。受け金具付きのセット品です。
トラスコ品番257-2725 アズワン品番65-2045-23
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ダンボールコンテナ スタッキングタイプ モノタロウ 動画あり
ダンボール製の軽量・丈夫な保管棚です。 組立て簡単。最大10段までスタッキングが可能です。 単体での使用はもちろん、1800mm、1200mmのスチールラックにピッタリ入るサイズなので、スチールラックの収納効率が上がります。 環境に配慮したダンボール製です。
用途工場での工具・部品等の保管・管理に、事務所での書類・備品の整理に、スチールラックの分割棚として 材質ダンボール 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)285 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)430 積載段数(段)10 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)145 有効内寸法・幅(mm)250
1セット(20個)
9,498 税込10,448
当日出荷

プロ用から家庭用まで対応できるオールラウンドの保管棚です。棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能となります。ステンレスを使用しており、衛生的であらゆる物の保管に最適です。
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
用途コンテナの保管用。 材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP) ネオグレー 高さ(mm)2106 奥行(mm)604 間口(mm)1203 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)2106 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1203 棚板内寸・間口(mm)1116
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。 材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP) ネオグレー 高さ(mm)1806 奥行(mm)604 間口(mm)1203 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)1806 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×1806 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1203 棚板内寸・間口(mm)1116
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):20
用途コンテナの保管用。 高さ(mm)2106 奥行(mm)604 間口(mm)473 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2106 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106 有効間口(mm)386 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)473 棚板内寸・間口(mm)386
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン 形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 ライトブルー 質量(g)1005 容量(L)16.9 有効内寸(mm)475×160×211 耐荷重(kg)均等15 外寸(mm)515×200×220 内寸(mm)480×168×217 圧縮荷重(kN[kgf])6.47
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様組立式 材質本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg)22 高さ(mm)1150 奥行(mm)280 容量(L)大/3.3、小/0.8 間口(mm)937 段数大/3、小/4 コンテナ大/15個、小/32個 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5 取扱説明書(0.4MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

軽量スチールラック モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。 1段あたりの耐荷重は70kg。 事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。 2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管 材質スチール 高さ(mm)1810 奥行(mm)460 間口(mm)890 棚ピッチ(mm)25 枠幅(mm)40 取扱説明書(0.8MB) 均等耐荷重(kg/段)70
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落下防止ネット 棚用 モノタロウ 動画あり
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに 材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ) 付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20) 種別落下防止器具 外枠:緑、ネット:シルバー 取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。 キャスター付きで移動に便利です。 付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。
用途工具の整理や保管に 付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット 材質本体(スチール)、キャスター金具(スチール)車輪(PAナイロン)、フック(スチール) 幅(mm)485 アイボリー 高さ(mm)1600 奥行(mm)400 キャスターキャスター(ブレーキ無し) 2個キャスター(ブレーキあり) 2個 最大積載量(kg)20 角穴(mm)10 取付ピッチ(mm)14 取扱説明書(1.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
用途製品保管・簡易棚として。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースのないパーツボックス。使いやすいミニタイプ。 外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然 外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利! スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる スケルトン小箱は透明フタ付。 パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
材質ポリプロピレン 幅(mm)290 高さ(mm)268
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロ用から家庭用まで対応できるオールラウンドの保管棚です。棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能となります。ステンレスを使用しており、衛生的であらゆる物の保管に最適です。
1セット(4本)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。 ※本体、プレート別売 用途に合わせて大きさ選べます。 4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。 また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。 裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用 または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に 付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数 適合MS-15000 材質ABS(本体)、PS(引出)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【広口タイプ】【5段スタック】 A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。 使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。 棚やラックの引出として活用いただけます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)650 耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用から家庭用まで対応できるオールラウンドの保管棚です。棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能となります。衛生的なニッケルクロムメッキ加工であらゆる物の保管に最適です。
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。 調節可能な仕切り板が1枚ついています。 職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6988 ブラック/オレンジ 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)30 外寸法・幅(mm)1150 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)350
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。 フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。 職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6990 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・高さ(mm)285 有効内寸法・幅(mm)360
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

プロ用から家庭用まで対応できるオールラウンドの保管棚です。棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能となります。衛生的なニッケルクロムメッキ加工であらゆる物の保管に最適です。
1セット(4本)
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然 外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利 スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる スケルトン小箱は透明フタ付。パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落としたりする心配がない 小箱は、3色の半透明のきれいなパステルカラーで色分けでき、分別しやすい 用途別に収納し、分割した状態で積重ね保管すれば、使い道に合ったものを簡単に組み合わせできる
仕様スケルトン小箱赤6個、黄6個、青6個入 材質PP 幅(mm)340 ブラック 高さ(mm)350 質量(g)1600 奥行(mm)140 仕切数(個)9
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。 トラスコ品番183-3801 高さ(mm)1811 奥行(mm)581 間口(mm)1200 棚ピッチ(mm)25 アズワン品番64-8603-81 外寸法・高さ(mm)1811 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811 有効間口(mm)1440 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)1200 棚板内寸・間口(mm)1440
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。 トラスコ品番183-3788 高さ(mm)1811 奥行(mm)481 間口(mm)1561 棚ピッチ(mm)25 アズワン品番64-8603-64 外寸法・高さ(mm)1811 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×481×1811 有効間口(mm)1440 外寸法・奥行(mm)481 外寸法・間口(mm)1561 棚板内寸・間口(mm)1440
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。 トラスコ品番183-3782 高さ(mm)1811 奥行(mm)481 間口(mm)961 棚ピッチ(mm)25 アズワン品番64-8603-70 外寸法・高さ(mm)1811 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811 有効間口(mm)840 外寸法・奥行(mm)481 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります