絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(49)
  • cotta(5,690)
  • 福井クラフト(4,630)
  • EBM(江部松商事)(3,971)
  • リスパック(3,851)
  • スリーライン(1,673)
  • TKG(1,650)
  • カネ大白木屋(1,386)
  • エフピコ(1,252)
  • シーピー化成(1,133)
  • マルケイ(国際化工)(1,038)
  • 高桑金属(719)
  • 中央化学(640)
  • パール金属(546)
  • 和田助製作所(506)
  • 千羽鶴印(エンテック)(495)
  • 福助工業(488)
  • 用美(ヤマコー)(473)
  • UK(三宝)(465)
  • 東洋佐々木ガラス(438)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パック機 YAMAZEN(山善)真空パック機YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)取扱説明書(2.47MB)
フードシーラー用替えロール YAMAZEN(山善)フードシーラー用替えロールYAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
YVD-101/YVE-095専用替えロール。
適合規格YVD-101/YVE-095
真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 YAMAZEN(山善)真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式YAMAZEN(山善)
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
脱気して密封、脱気途中で密封、脱気しないで密封の3パターン対応スナック菓子の袋を密封可能釣りなどのアウトドアシーンでも活躍その場でシールできるコードレスフードシーラー本体にフィルムカッター搭載で袋のカットが簡単電池の残量表示搭載
用途真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 小型 スリム 専用袋10枚付属 脱気 シールカッター付きその他【脱気圧】55kPa【休止】30秒以上 ※1回使用ごとに30秒以上休止付属品USBケーブル(Type-C)、幅200mm×長さ300mmの保存袋×10枚ガンメタリック質量(g)750使用温度範囲(℃)0-40ケーブル長(m)【USBケーブル】1温度(℃)【接着部】150入力USB DC5V / 1A安全装置温度ヒューズ周囲温度【充電】常温(使用環境温度より低い温度)充電時間2.5時間 ※DC5V / 1Aで充電したときの目安シール可能幅(mm)280保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6定格時間15分 ※15分使用ごとに60分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 11.1V / 1500mAh / 16.65Wh取扱説明書(1.32MB)
保冷剤 真空アイスコンテナ用 専用保冷剤 YAMAZEN(山善)保冷剤 真空アイスコンテナ用 専用保冷剤YAMAZEN(山善)
729税込802
1個
6日以内出荷
真空アイスコンテナ専用保冷剤上でも下でも使用可能独自形状でシンデレラフィット丈夫なハードタイプ繰り返し使用可能冷気が上から下へ流れる特性を利用し効率よく冷却します
用途真空アイスコンテナ用 専用保冷剤。真空ハイブリッドコンテナ 手裏剣 保冷材質内容物:水/高吸水性ポリマー/防腐剤、容器:ポリエチレン質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.9×14.5×2.5

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

卓上消耗品